Page 735 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 735
Spiebaanfrees en Vingerfrezen
HSCO-XP Ticn vingerfrees met platte schacht en meerdere spaangroeven, standaardlengte 844K C246
Voor hoogwaardige prestaties bij het frezen van profielen en trappen en het afwerken van de meeste materialen. Vervaardigd uit poedermetallurgisch kobaltstaal met coating van titaniumcarbonitridepoeder voor verhoogde slijtvastheid en langere levensduur. Verbeterde sterkte en hardheid van de rand wat resulteert in een betere oppervlakteafwerking en gelijkmatige groeven. Coating van titaniumcarbonitridepoeder voor langere levensduur en hogere productiesnelheid. Vervaardigd volgens de DIN 844K-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1230064
C1230069
C1230072
C1230073
C1230074
C1230075
C1230076
C1230056
C1230058
C1230060
C1230061
C1230062
C1230063
C1230065
C1230066
C1230067
Diameter (mm)
2,00 mm
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
25,00 mm
Snij- of werklengte
7,00 mm
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
Aantal groeven
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
Totale lengte
51 mm
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
104 mm
121 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Prijs per stuk €
37,55
35,45
35,55
35,10
35,40
46,55
41,85
45,90
54,10
67,80
80,50
81,20
92,20
108,00
140,00
168,00
HSCO-XP Super-G ruwfrees met platte schacht, meerdere spaangroeven, fijnruwvertanding, asymmetrisch rond profiel 844K C428
Voor hoogwaardige prestaties bij het frezen van profielen en trappen wanneer het metaal snel verwijderd moet worden Vervaardigd uit poedermetallurgisch kobaltstaal met coating van titaniumcarbonitridepoeder voor verhoogde slijtvastheid en langere levensduur. Fijnruwvertanding met asymmetrisch rond profiel. Coating van AlCronavoor langere levensduur en hogere productiesnelheid. Vervaardigd volgens de DIN 844K-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1231322
C1231323
C1231324
C1231325
C1231306
C1231307
C1231308
C1231309
C1231310
C1231312
C1231313
C1231314
C1231315
C1231316
C1231317
C1231318
C1231319
Diameter (mm)
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
25,00 mm
28,00 mm
30,00 mm
32,00 mm
Snij- of werklengte
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
53,00 mm
Aantal groeven
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
Totale lengte
57 mm
66 mm
69 mm
69 mm
72 mm
79 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
104 mm
121 mm
121 mm
121 mm
133 mm
Schachtdiameter
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
Prijs per stuk €
45,20
59,50
53,40
64,90
58,60
76,60
69,10
92,20
86,50
104,00
118,00 4 137,00
165,00
214,00
259,00
268,00
313,00
Snijden & Boren
721
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8097 8096