Page 734 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 734
Spiebaanfrees en Vingerfrezen
HSCO-XP gegroefde boor met platte schacht en 2 spaangroeven, standaardlengte 844 K C123
Voor het frezen van sleutelgaten en groeven in de meeste materialen. Vervaardigd uit poedermetallurgisch kobaltstaal voor verhoogde slijtvastheid en langere levensduur. Verbeterde sterkte en hardheid van de rand wat resulteert in een betere oppervlakteafwerking en gelijkmatige groeven. Vervaardigd volgens de DIN 844K-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1229543
C1229548
C1229550
C1229552
C1229553
C1229554
C1229529
C1229531
C1229532
C1229533
C1229535
C1229536
C1229539
C1229541
C1229545
Diameter (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Snij- of werklengte
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
Totale lengte
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
121 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
21,20
21,20
21,00
21,15
29,85
26,80
29,35
34,70
46,25
43,40
52,10
59,00
68,90
116,00
145,00
Prijs per stuk €
23,65
23,70
23,40
23,65
33,30
29,90
36,30
32,75
38,70
51,60
48,40
58,00
65,90
76,90
129,00
161,00
Prijs per stuk €
31,75
31,85
31,50
31,70
41,80
37,50
41,15
48,55
64,80
60,80
72,80
82,70
96,40
151,00
188,00
HSCO-XP VINGERFREES MET PLATTE SCHACHT, MEERDERE SPAANGROEVEN EN STANDAARDLENGTE DIN 844 K C247
Voor het frezen van profielen en trappen en het afwerken van de meeste materialen. Vervaardigd uit poedermetallurgisch kobaltstaal voor verhoogde slijtvastheid en langere levensduur. Verbeterde sterkte en hardheid van de rand wat resulteert in een betere oppervlakteafwerking en gelijkmatige groeven. Vervaardigd volgens de DIN 844K-normen.
Bestelcode
C1230092
C1230096
C1230098
C1230100
C1230102
C1230104
C1230106
C1230078
C1230080
C1230081
C1230082
C1230084
C1230085
C1230088
C1230090
C1230094
Diameter (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Snij- of werklengte
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
Aantal groeven
4
4
4
4
4
4
4
5
6
Totale lengte
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
121 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
HSCO-XP Ticn gegroefde boor met platte schacht en 2 spaangroeven, standaardlengte 844K C139
Voor hoogwaardige prestaties bij het frezen van sleutelgaten en groeven in de meeste materialen. Vervaardigd
uit poedermetallurgisch kobaltstaal met coating van titaniumcarbonitridepoeder voor verhoogde slijtvastheid en langere levensduur. Verbeterde sterkte en hardheid van de rand wat resulteert in een betere oppervlakteafwerking en gelijkmatige groeven. Coating van titaniumcarbonitridepoeder voor langere levensduur en hogere productiesnelheid. Vervaardigd volgens de DIN 844K-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
4
Bestelcode
C1229750
C1229753
C1229755
C1229757
C1229758
C1229759
C1229737
C1229739
C1229740
C1229741
C1229743
C1229744
C1229747
C1229749
C1229752
Diameter (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Snij- of werklengte
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
Totale lengte
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
121 mm
720
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8091 11684
8090


































































































   732   733   734   735   736