Page 730 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 730
Tappenboren
Trap-boren - 4M - 10 gatdiameters (4mm22mm) stappen van 2mm
Trap-boor - 21M - 8 gatdiameters (20-34mm)
Enkelvoudige spaangroef voor maximum boorcontrole in metaalplaat.
Uniek ontwerp van de spaangroef zorgt voor perfect ronde gaten in metaalplaat. Zelfcentrerende punt - “Loopt niet weg”. Maakt het slaan van een centreerpunt overbodig.
Vervaardigd van M7 HSS-staal van industriële kwaliteit.
Afgeplatte schacht voorkomt dat de boor gaat slippen in de boorhouder.
Enkelvoudige spaangroef voor maximum boorcontrole in metaalplaat.
Uniek ontwerp van de spaangroef zorgt voor perfect ronde gaten in metaalplaat. Zelfcentrerende punt - “Loopt niet weg”. Maakt het slaan van een centreerpunt overbodig.
Vervaardigd van M7 HSS-staal van industriële kwaliteit.
Afgeplatte schacht voorkomt dat de boor gaat slippen in de boorhouder.
Bestelcode
Prijs per stuk €
C4189471 35,51
Trap-boren - 5M - 13 gatdiameters (5mm-35mm) stappen van 2-3mm
Enkelvoudige spaangroef voor maximum boorcontrole in metaalplaat.
Uniek ontwerp van de spaangroef zorgt voor perfect ronde gaten in metaalplaat. Zelfcentrerende punt - “Loopt niet weg”. Maakt het slaan van een centreerpunt overbodig.
Vervaardigd van M7 HSS-staal van industriële kwaliteit.
Afgeplatte schacht voorkomt dat de boor gaat slippen in de boorhouder.
Bestelcode
C4189474
Prijs per stuk €
56,91
Trappenboren HSS CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie voor metrische kabelschroefkoppelingen
Bestelcode
C4189472
Trap-boren - PG29M
4
Prijs per stuk €
56,03
De ingeslepen spiraalvormige spaangroef biedt optimale looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden net als bij een spiraalboor goed afgevoerd. Dit voorkomt de vorming van opbouwsnijkanten en koudlaspunten aan de sneden. De conische vorm vergemakkelijkt het terugtrekken bij doorboorde platen. Ideaal voor staal, gietijzer, non-ferro- en lichte metalen
Bestelcode
C6026007
C6026006
C6026005
C6026004
Min.
Number/Size Stap(pen) werkdiameter Max. diameter
Prijs per stuk €
67,01
68,09
80,51
81,27
10 gatdiameters (5, 7.5, 10, 12.5, 15.2, 18.6, 20.4, 22.5, 25.5, 28.3mm) Enkelvoudige spaangroef voor maximum boorcontrole in metaalplaat.
Uniek ontwerp van de spaangroef zorgt voor perfect ronde gaten in metaalplaat. Zelfcentrerende punt - “Loopt niet weg”. Maakt het slaan van een centreerpunt overbodig.
Vervaardigd van M7 HSS-staal van industriële kwaliteit.
Afgeplatte schacht voorkomt dat de boor gaat slippen in de boorhouder.
Size 14 9
Size 15 9
Size 16 11
Size 17 11
5,3 mm
6,5 mm
5,3 mm
6,5 mm
30,5 mm
32,5 mm
38,5 mm
40,5 mm
Bestelcode
C4189473
Prijs per stuk €
52,79
716
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
9226
9225
9223
39496
9229