Page 732 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 732
Werkzaamheden voor het snijden
Met 3-Punts aansnijding
Voor het snijden van Blik, Edelstaal, Non-ferrometalen, en Kunststof.
Ideaal voor Schakelkastbouwers, Installateurs, Elektriciens, en voor Industrie.
Verpakkingseenheid: Per stuk in Kartonverpakking.
Trekponsen-Set in Kunststofkoffer, 10 Stuk
Bestelcode
C6834999
C6835000
C6835001
C6835002
C4358118
C6835003
C4358124
C6835004
C4358127
Diameter
50,5 mm
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm
55 mm
60 mm
61,5 mm
63,5 mm
3-punt aansni- jdingsschroef MF
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
Prijs per stuk €
59,03
59,03
59,03
59,03
63,88
63,88
79,01
90,82
90,82
Trekponsen-Set in Kunststofkoffer, 11 Stuk
6 Trekponsen Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) + 32,0 mm + 1 Conische Plaatboor HSS Gr. 1 + 1 Snijpasta 30 g + 2 Schroeven MF 10 x 1,0 x 45 Klasse 12.9 + 1 Schroef MF 12 x 1,5 x 55 Klasse 12.9
5 Trekponsen Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5)
- 25,4 (M 25) - 32,5 (M 32) + 40,5 mm (M 40) + 1 Conische Plaatboor HSS Gr. 2 + 1 Snijpasta 30 g + 1 Schroef MF 10 x 1,0 x 45 Klasse 12.9 + 1 Schroef MF 12 x 1,5 x 55 Klasse 12.9 + 1 Schroef MF 16 x 1,5 x 60 Klasse 12.9
Bestelcode
C4358096
C6834976
C6834977
C3448095
C1698347
C6834978
C6834979
C1698348
C6834980
C6834981
C1698349
C6834982
C3448096
C1698350
C6834983
C6834984
C1698352
C2556436
C6834985
C6834986
C1698353
C6834987
C2556437
C6834988
C3448097
C1698354
C4358109
C6834989
C6834990
C1698355
C6834991
C1698356
C3448098
C6834992
C3595924
C4358113
C6834993
C2556438
C6834994
C6834995
C3448099
C6834996
C4358116
C6834997
C6834998
C1698357
Diameter
12,7 mm
14 mm
15,2 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
18,6 mm
19 mm
20 mm
20,4 mm
21 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
24 mm
25 mm
25,4 mm
26 mm
27 mm
28,3 mm
29 mm
30 mm
30,5 mm
31 mm
32 mm
32,5 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
40,5 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
47 mm
48 mm
49 mm
50 mm
3-punt aansni- jdingsschroef MF
MF 8
MF 8
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 12
MF 12
MF 12
MF 12
MF 12
MF 12
MF 12
MF 12
MF 12
MF 12
MF 12
MF 12
MF 12
MF 12
MF 12
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
Prijs per stuk €
17,51
17,51
17,51
17,51
18,36
18,66
18,66
19,68
19,68
19,68
19,68
19,68
21,51
21,51
21,51
21,51
23,59
23,59
23,59
23,59
23,59
26,18
26,18
26,18
26,18
26,18
30,13
30,13
30,13
30,13
30,13
30,13
30,13
41,27
41,27
41,27
41,27
45,09
45,09
45,09
49,00
49,00
49,00
53,81
53,81
53,81
Bestelcode
C6835007
Prijs per stuk €
217,90
Bestelcode
Prijs per stuk €
Trekponsen-Set in Kunststofkoffer, 12 Stuk
7 Trekponsen Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 25,4 (M 25) - 32,5 (M 32) - 40,5 (M 40) - 50,5 (M 50) + 63,5 mm (M 63) + 1 Conische Plaatboor HSS Gr. 2 + 1 Snijpasta 30 g + 1 Schroef MF 10 x 1,0 x 45 Klasse 12.9 1 Schroef MF 12 x 1,5 x 55 Klasse 12.9 + 1 Schroef MF 16 x 1,5 x 60 Klasse 12.9
C6835005 192,10
Trekponsen-Set in Kunststofkoffer, 13 Stuk
8 Trekponsen Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (M
20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) - 37,0 (PG 29) - 47,0 (PG 36) + 54,0 mm (PG 42) + 1 Conische Plaatboor HSS Gr. 2 + 1 Snijpasta 30 g + 1 Schroef MF 10 x 1,0 x 45 Klasse 12.9 + 1 Schroef MF 12 x 1,5 x 55 Klasse 12.9 + 1 Schroef MF 16 x 1,5 x 60 Klasse 12.9
Bestelcode
C4358085
Onderdelen
Prijs per stuk €
365,37
4
Bestelcode
C6835006
Prijs per stuk €
Afstandbus
Bestelcode
C6835008
Prijs per stuk €
316,92
65,85
718
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
195802
196843
196842
196849
196845
196844


































































































   730   731   732   733   734