Page 728 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 728
Verzinkboren
Verzinkboren DIN 335 uitvoering D 90° HSS
Kegel en deburring-soevereinboor met 3 snijden randen en Morse taper schacht vervaardigd uit zware stalen snel werk zijn staal, gietijzer, non-ferrometalen en lichte metalen. Omdat de CBN-diep base fluiten, de kantjes snijden zeer zijn scherp.Ideaal voor de grat en chatter gratis slijpen en putten.
Bestelcode
C6026009
C3941781
C6026010
C3941782
C6026011
C3941783
C6026012
C6026013
C6026014
C3941784
C6026015
C6026016
C3941785
C3941786
C3941787
C6026017
Morse Taper Number
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
Diameter Pilot Hole
15 mm
16.5 mm
19 mm
20.5 mm
23 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
31 mm
34 mm
37 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm
Min. werkdiameter
Globaal Lengte
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
140 mm
150 mm
180 mm
190 mm
Prijs per stuk €
28,58
32,00
36,95
36,95
37,76
37,76
38,79
38,79
40,28
41,49
44,51
47,84
60,84
84,96
157,50
288,41
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,8 mm
3,8 mm
3,8 mm
4 mm
4,2 mm
4,2 mm
4,5 mm
4,8 mm
10 mm
14 mm
16 mm
22 mm
Verzinkboor-Bit kort 90° HSS
De bits kegel slijpen Countersinks met 3 snijkanten van zware snelstaal is ideaal gebabbel vrij van Burr en slijpen en zinkt. Geschikt voor staal, gietijzer, non- ferrometalen en lichte metalen. Beste resultaten op lage snijsnelheid. Gereedschap snelle verandering dankzij hex bits schacht.
Bestelcode
C6026702
C6026704
C6026706
C6026708
C6026710
C6026712
Diameter Pilot Hole
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
20.5 mm
Min. werkdiameter
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
Globaal Lengte
31 mm
31 mm
34 mm
35 mm
40 mm
41 mm
Inbusmaat
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Prijs per stuk €
10,53
10,53
11,16
12,11
14,00
18,27
Verzinkboor-Bit kort 90° HSS-TiN
4
De bit kegel en deburring-soevereinboor met 3 snijkanten van zware high-speed staal en Titanium Nitride coating met een hogere oppervlaktehardheid van ongeveer 2.300 HV is ideaal voor Ridge en chatter gratis slijpen en zinkt. Geschikt voor staal, gietijzer, non-ferrometalen en lichte metalen. Beste resultaten op lage snijsnelheid. Gereedschap snelle verandering dankzij hex bits schacht.
Bestelcode
C6026703
C6026705
C6026707
C6026709
C6026711
C6026713
Diameter Pilot Hole
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
20.5 mm
Min. werkdiameter
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
Globaal Lengte
31 mm
31 mm
34 mm
35 mm
40 mm
41 mm
Inbusmaat
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Prijs per stuk €
16,02
16,02
16,92
18,41
21,29
28,58
714
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
39857 39852 39848


































































































   726   727   728   729   730