Page 731 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 731
Tappenboren
Trappenboor-Bit HSS CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie
Trappenboor-Set HSS in Industrie Cassette metaal
55,58 De ingeslepen spiraalvormige spaangroef biedt optimale looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden net als bij een spiraalboor goed afgevoerd. Dit voorkomt de vorming van opbouwsnijkanten en koudlaspunten aan de sneden. De conische vorm vergemakkelijkt het terugtrekken bij doorboorde platen. Ideaal voor staal, gietijzer, non-ferro- en lichte metalen
De ingeslepen spiraalvormige spaangroef biedt optimale looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden net als bij een spiraalboor goed afgevoerd. Dit voorkomt de vorming van opbouwsnijkanten en koudlaspunten aan de sneden. De conische vorm vergemakkelijkt het terugtrekken bij doorboorde platen. Ideaal voor staal, gietijzer, non-ferro- en lichte metalen
Bestelcode
C6026279
C6026280
C6026281
Min.
Number/Size Stap(pen) werkdiameter Max. diameter
Prijs per stuk €
40,01
43,11
Size 0/9 9
Size 1 9
Size 2 14
4 mm
4 mm
4 mm
12 mm
20 mm
30 mm
Bestelcode
C3941760
Prijs per stuk €
119,75
Kopverzinkfrezen DIN 373 HSS Voor fijn passing
Voor het verzinken van diverse schroefkoppen. Ideaal voor het ontbramen en braamvrij verzinken in Staal, Gietijzer en lichte metalen. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.
Bestelcode Maat
C6026039 M3
C6026040 M4
C6026041 M5
C6026042 M6
C6026043 M8
C6026044 M10
C6026045 M12
Snij- of werklengte
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
11,0 mm
15,0 mm
18,0 mm
20,0 mm
Diameter Pilot Hole
3.2 mm
4.3 mm
5.3 mm
6.4 mm
8.4 mm
10.5 mm
13 mm
Globaal Lengte
71 mm
71 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Schachtmaat
5,0 mm
5,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
Prijs per 4 stuk €
11,70
10,44
11,25
12,15
19,44
23,31
25,43
Snijden & Boren
717
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39494
39865 39493