Page 729 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 729
Tappenboren
HSS 20 graden conische boor met rechte schacht G314
Vari-Bit Metrische Schroefdraad Boor
Trap-boor - 1M - 9 gatdiameters (4-12mm)
stappen van 1mm
Enkelvoudige spaangroef voor maximum boorcontrole in metaalplaat.
Uniek ontwerp van de spaangroef zorgt voor perfect ronde gaten in metaalplaat.
Zelfcentrerende punt - “Loopt niet weg”. Maakt het slaan van een centreerpunt overbodig.
Vervaardigd van M7 HSS-staal van industriële kwaliteit. Afgeplatte schacht voorkomt dat de boor gaat slippen in de boorhouder.
Voor het maken van gaten met een verschillende diameter in de meeste materialen met een verzinkhoek van 20 graden.
MVB1424 7 stappen 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25mm Preciese, vuil-vrije gaten: Twee flute design sneden. Snelle, schone, ronde gaten. Start op contact: Gespleten punt design voor snellere penetratie en minder lopen. Lange levensduur: Stoom oxide coating verbetert de duurzaamheid. Verbeterd flute design verwijderd brokken snel wat resulteert in een langere levensduur.
Prijs per Bestelcode Schachtmaat stuk €
C4189464 10 mm 54,42
Vari-Bit Metrische Schroefdraad Boor
MVB2034 8 stappen 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34mm Preciese, vuil-vrije gaten: Twee flute design sneden. Snelle, schone, ronde gaten Start op contact: Gespleten punt design voor snellere penetratie en minder lopen Lange levensduur: Stoom oxide coating verbetert de duurzaamheid. Verbeterd flute design verwijderd brokken snel wat resulteert in een langere levensduur.
Bestelcode
C1237486
Assortiment set-uitvoeringen
6.0 - 30.0 x 2.0mm - 13 om- vangstoenames
Prijs per stuk €
116,00
Prijs per stuk €
25,91
Bestelcode
C4189468
Trapboren - 2M - 5 gatdiameters (4mm- 12mm) stappen van 2mm
Vari-Bit Metrische Schroefdraad Boor
VB3 9 stappen 6, 8, 9.5, 11, 12.5, 14, 16, 17.5, 19mm
Snelle, schone, ronde gaten. Start op contact: Gespleten punt design voor snellere penetratie en minder lopen. Lange levensduur: Stoom oxide coating verbetert de duurzaamheid.
Verbeterd flute design verwijderd brokken snel wat resulteert in een langere levensduur.
Enkelvoudige spaangroef voor maximum boorcontrole in metaalplaat.
Uniek ontwerp van de spaangroef zorgt voor perfect ronde gaten in metaalplaat.
Zelfcentrerende punt - “Loopt niet weg”. Maakt het slaan van een centreerpunt overbodig.
Vervaardigd van M7 HSS-staal van industriële kwaliteit. Afgeplatte schacht voorkomt dat de boor gaat slippen in de boorhouder.
Bestelcode Schachtmaat
C4189461 10 mm
Vari-Bit Metrische Schroefdraad Boor
VB12 5 stappen 22, 28.5, 31, 32, 35mm
Prijs per stuk €
46,19
Bestelcode
C4189465
Prijs per Schachtmaat stuk €
10 mm 108,20
Bestelcode
C4189469
Prijs per stuk €
20,59
Trap-boren - 3M - 7 gatdiameters (6mm- 18mm) stappen van 2mm
Snelle, schone, ronde gaten. Start op contact: Gespleten punt design voor snellere penetratie en minder lopen. Lange levensduur: Stoom oxide coating verbetert de duurzaamheid. Verbeterd flute design verwijderd brokken snel wat resulteert in een langere levensduur.
Vari-Bit Metrische Schroefdraad Boor
MVB528PG 10 stappen 5, 7.5, 10, 12.5, 15.2, 18.6, 20.4, 22.5, 25.5, 28.3mm
Snelle, schone, ronde gaten. Start op contact: Gespleten punt design voor snellere penetratie en minder lopen. Lange levensduur: Stoom oxide coating verbetert de duurzaamheid. Verbeterd flute design verwijderd brokken snel wat resulteert in een langere levensduur.
Enkelvoudige spaangroef voor maximum boorcontrole 4 in metaalplaat.
Uniek ontwerp van de spaangroef zorgt voor perfect
ronde gaten in metaalplaat.
Zelfcentrerende punt - “Loopt niet weg”. Maakt het slaan van een centreerpunt overbodig.
Vervaardigd van M7 HSS-staal van industriële kwaliteit. Afgeplatte schacht voorkomt dat de boor gaat slippen in de boorhouder.
Bestelcode
C4189462
Schachtmaat
10 mm
Prijs per stuk €
80,81
Bestelcode
C4189466
Schachtmaat
10 mm
Prijs per stuk €
81,38
Bestelcode
C4189470
Prijs per stuk €
24,49
Snijden & Boren
715
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9102 9098
8089
9131 9128
9115
9221
9219
9199


































































































   727   728   729   730   731