Page 71 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 71
Doppen 3/8” - accessoires
427 Verlengstukken - 3/8” vierkantaandrijv- ing
Zyklop ratelverlengstuk 3⁄8”
7766 Cardanstuk, 3/8”
Cardangewricht 3/8” Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
Bestelcode
C1251446
Cardangewricht 3/8”
Bestelcode
C2716449
3//’8’’ T-greep met schuifstuk
DIN 3123/ISO 3316.
Niet zomaar een verlengstuk, de Zyklop verlengstukken hebben een dopvergrendelsysteem dat aan of uit gezet kan worden. Het gepatenteerde “spinning”-handvat kan moeren veel sneller handmatig vastdraaien vóór het vastzetten met de ratel.
Bestelcode
C3746688
C3746684
C3746689
C3746685
C3746686
C3746687
Lengte
37 mm
75 mm
125 mm
150 mm
240 mm
455 mm
Prijs per stuk €
8,59
8,81
9,33
9,94
11,16
31,12
Bestelcode
C4196658
Lengte
200 mm
Prijs per stuk €
14,08
Prijs per stuk €
27,55
3/8” Cardangewricht
7762 Verlengstukken, 3/8”
Verlengstukken 3/8” Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4972212 8,84
3095 Cardangewricht 3/8” 51mm
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Prijs per stuk €
18,30
Bestelcode
C1251440
C1251441
C1251442
Lengte
75 mm
127 mm
252 mm
Prijs per stuk €
11,81
14,24
15,69
427QR Verlengstukken met QuickRelease-veilig- heidsvergrendeling - 3/8” vierkantaandrijving
1
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
DIN 3123/ISO 3316.
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4972208
3087 Schuifgreep 3/8”
Prijs per stuk €
6,79
Bestelcode
C3746693
C3746694
C3746695
Lengte
75 mm
150 mm
250 mm
Prijs per stuk €
10,20
11,51
12,82
Bestelcode
C2714891 18,75
Verlengstukken 3/8”
428 Cardangewricht 3/8”
DIN 3122/ISO 3315.
Bestelcode
• uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Bestelcode
C2701426
C2701427
Totale lengte
125 mm
250 mm
Prijs per stuk €
9,55
12,00
Prijs per stuk €
Bestelcode
C2552531
Type aandrijv- ing
Vierkant (man- nelijk)
Prijs per Globaal Lengte stuk €
163 mm 9,21
C3746696 20,49
Handgereedschap & gereedschapopslag
57
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40698
10265
8508
10263
10266
6421
26665
45505
6412
26663
40702
8511