Page 727 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 727
Verzinkboren
Verzinkboren-Set DIN 335 uitvoering C 90° HSS voor Alu in Industrie- cassette metaal
Verzinkboor-Bits-Set kort 90° HSS-TiN in Industriecassette metaal
HSS-TiN, Verzinkboor-Bits kort 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 1 Universeelhandgreep met 1⁄4” binnenzeskant
HSS voor Alu, 6 Verzinkboren volgens DIN 335 uitvoering C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (schacht Ø 10,0 mm) - 20,5 mm
Bestelcode
C6026715
Prijs per stuk €
157,50
Bestelcode
C6026303
Prijs per stuk €
91,49
Verzinkboren-Set DIN 335 uitvoering C 90° en Hardmetaal K 20 in Industriecassette metaal
Hardmetaal, 6 Verzinkboren volgens DIN 335 uitvoering C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (schacht Ø 10,0 mm) - 20,5 mm
Verzinkboren-Set „QUICKCut“ (DIN 335) HSS-TiAIN uitvoering C 90° in Industriecassette metaal
Bestelcode
C6026305
Prijs per stuk €
638,87
HSS-TiAIN, Inhoud 6 Verzinkboor volgens (DIN 335) uitvoering C 90° „QUICKCut“ Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Prijs per Bestelcode stuk €
C6026318 188,73
Verzinkboor-Set met schuin gat 90° HSS
HSS, Verzinkboor met schuin gat 90° in Industriecassette metaal Nenn-Ø mm: 2⁄5 - 5⁄10 - 10⁄15 - 15⁄20 + 1 Flacon Snij-Pasta 30 g
Bestelcode
C6026038
Prijs per stuk €
97,61
Verzinkboren met schuin gat 90° HSS
Voor het ontbramen en verzinken in lichte materialen en kunststoffen. Door de constructie van het gat kunnen de spanen niet langs de boor en het werkstuk komen. Het is van belang een laag toerental, en een constante hoge voeding te gebruiken.
4
Bestelcode
C3941766
C3941767
C3941768
C3941769
Diameter Pilot Hole
10 mm
14 mm
21 mm
28 mm
Min. werkdiameter Max. diameter
2 mm 5 mm
5 mm 10 mm
10 mm 15 mm
15 mm 20 mm
Globaal Lengte
45 mm
48 mm
65 mm
85 mm
Schachtdiameter
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Prijs per stuk €
8,84
11,21
20,66
36,72
Snijden & Boren
713
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39847 39861
39862
39864 39541
39533