Page 726 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 726
Verzinkboren | Sets verzinkboren
Verzinkboren DIN 335 uitvoering C 90° HSS, en lange cilindrische schacht
Cone en met 3 snijkanten en een lange cilindrische as van het staal van de zwaar- duty-high-speed slijpen Countersinks zijn geschikt voor staal, gietijzer, multi gekleurde en lichte metalen. Omdat de CBN-diep base fluiten, de kantjes snijden zeer zijn scherp.Ideaal voor de grat en chatter gratis slijpen en putten.
Bestelcode
C6026030
C6026031
C6026032
C6026033
C6026034
C6026035
C6026036
C6026037
Diameter Pilot Hole
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
Min. werkdiameter
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
Globaal Lengte
85 mm
85 mm
88 mm
108 mm
110 mm
112 mm
115 mm
118 mm
Schachtdiameter
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
Prijs per stuk €
17,06
17,46
17,73
18,95
22,41
22,55
25,61
32,58
Set HSS 90 graden verzinkboren met rechte schacht DIN 335 C G236
Verzinkboren-Set DIN 335 uitvoering C 90° HSS in Industriecassette metaal
Verzinkboren-Set DIN 335 uitvoering C 90° HSS Co 5 in Industriecassette metaal
Set 90° (G136) HSS verzinkboren met rechte schacht. Geleverd in plastic doos. Vervaardigd volgens de DIN 335C-normen.
HSS, 6 Verzinkboren volgens DIN 335 uitvoering C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (schacht Ø 10,0 mm) - 20,5 mm
Prijs per Bestelcode stuk €
C3701934 87,53
HSS, Inhoud 6 Verzinkboor volgens (DIN 335) uitvoering C 90° „QUICKCut“ Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
HSS Co 5, 6 Verzinkboren volgens DIN 335 uitvoering C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (schacht Ø 10,0 mm) - 20,5 mm
Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen
C1237477 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5 mm
Prijs per stuk €
170,00
Bestelcode
C6026304
Prijs per stuk €
96,12
Verzinkboor-Bits-Set kort 90° HSS in Indust- riecassette metaal
Verzinkboren-Set „QUICKCut“ (DIN 335) HSS uitvoering C 90° in Industriecassette metaal
Verzinkboren-Set DIN 335 uitvoering C 90° HSS-TiN in Industriecassette metaal
4
HSS, Verzinkboor-Bits kort 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 1 Universeelhandgreep met 1⁄4” binnenzeskant
HSS-TiN, 6 Verzinkboren volgens DIN 335 uitvoering C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (schacht Ø 10,0 mm) - 20,5 mm
Bestelcode
C6026714
Prijs per stuk €
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6026306
Prijs per stuk €
103,59 C6026064
95,00
154,62
712
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
39859 8045
39846 39526
39539 39538 39850