Page 725 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 725
Verzinkboren
Verzinkboren „QUICKCut“ (DIN 335) uitvoering C 90° HSS-TiAlN
De geoptimaliseerde verspaningsgeometrie zorgt in combinatie met de 3-zijdige slijping van de schacht voor optimaal verzinken. De geringere slijtage leidt tot 25%, met TiAIN-coating zelfs tot 40% langere standtijden. De verspaningsgeometrie maakt, in vergelijking met traditionele verzinkboren, tot 30% sneller verzinken mogelijk door de zeer goede spaanopbouw. Speciaal ontwikkeld voor automatische en snelle aanzet!
Bestelcode
C6026307
C6026308
C6026309
C6026310
C6026311
C6026312
C6026313
C6026314
C6026315
C6026316
C6026317
Diameter Pilot Hole
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
19 mm
20.5 mm
23 mm
25 mm
31 mm
Min. werkdiameter
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,8 mm
3,8 mm
4,2 mm
Globaal Lengte
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
63 mm
67 mm
67 mm
71 mm
Schachtdiameter
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Prijs per stuk €
17,82
20,12
24,08
25,34
30,15
32,31
39,24
43,56
52,52
58,95
77,94
Verzinkboren DIN 335 uitvoering C 90° HSS voor Alu
Verzinkboren van Hoge Sterkte Staal voor aluminium. Door de diep ingeslepen spaangroef zijn de snijkanten absoluut scherp. Ideaal voor het ontbramen en het moeiteloos verzinken. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.
Bestelcode
C3963326
C3963325
C3963324
C3963323
C3963322
C6026291
C3963321
C3963320
C6026300
Diameter Pilot Hole
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Min. werkdiameter
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Globaal Lengte
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Schachtdiameter
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Prijs per stuk €
7,97
8,90
10,49
11,48
13,73
13,73
19,08
26,91
36,77
Verzinkboren DIN 335 uitvoering C 90° en Hardmetaal K 20
Ideaal voor abrasieve en harde staalsoorten boven 1000 N/mm2 sterkte, GG boven 240 HB. Door de diep ingeslepen spaangroef zijn de snijkanten absoluut scherp. Ideaal voor het ontbramen en het moeiteloos verzinken. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.
4
Bestelcode
C6026023
C6026024
C6026025
C6026026
C6026027
C6026028
C3533309
C6026029
Diameter Pilot Hole
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Min. werkdiameter
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Globaal Lengte
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Schachtdiameter
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Prijs per stuk €
77,54
87,39
91,35
103,46
114,57
150,21
205,34
258,48
Snijden & Boren
711
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39521 39504 39844


































































































   723   724   725   726   727