Page 724 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 724
Verzinkboren
Verzinkboren DIN 335 uitvoering C 90° HSS
Verzinkboren van Hoge Sterkte Staal. Ideaal voor staal, gietijzer, non-ferro- en lichte metalen. Door de diep ingeslepen spaangroef zijn de snijkanten absoluut scherp. Ideaal voor het ontbramen en het moeiteloos verzinken. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.
Bestelcode
C3963319
C3959442
C3879621
C3959443
C4358080
C6026290
C3879623
C3879625
C3701754
C6026008
Diameter Pilot Hole
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
20.5 mm
30 mm
31 mm
Min. werkdiameter
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
4,1 mm
4,2 mm
Globaal Lengte
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
71 mm
Schachtdiameter
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10 mm
12,0 mm
12,0 mm
Prijs per stuk €
7,35
8,27
10,08
10,62
12,20
13,19
18,18
24,89
36,77
36,77
Verzinkboren DIN 335 uitvoering C 90° HSS Co 5
Zoals HSS plus kobaltgelegeerd. Ideaal voor hoog chroomgelegeerde staalsoorten zoals bijv. V2A en V4A. Door de diep ingeslepen spaangroef zijn de snijkanten absoluut scherp. Ideaal voor het ontbramen en het moeiteloos verzinken. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.
Bestelcode
C6026282
C6026284
C6026286
C6026288
C6026294
C6026292
C6026296
C6026298
C6026301
Diameter Pilot Hole
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Min. werkdiameter
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Globaal Lengte
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Schachtdiameter
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Prijs per stuk €
8,27
9,59
11,07
12,15
14,27
14,27
20,84
28,85
40,41
4
Verzinkboren DIN 335 uitvoering C 90° HSS-TiN
Zoals HSS plus titaannitride coating. Hogere oppervlaktehardheid ca. 2.300 HV. Ideaal voor staal, gietijzer, non-ferro- en lichte metalen. Door de diep ingeslepen spaangroef zijn de snijkanten absoluut scherp. Ideaal voor het ontbramen en het moeiteloos verzinken. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.
Min. werkdiameter
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Prijs per stuk €
14,36
16,74
19,98
21,47
26,10
26,10
36,27
49,32
63,86
Bestelcode
C6026283
C6026285
C6026287
C6026289
C6026295
C6026293
C6026297
C6026299
C6026302
Diameter Pilot Hole
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Globaal Lengte
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Schachtdiameter
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
710
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
39519 39512 39500


































































































   722   723   724   725   726