Page 723 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 723
Verzinkboren
HSS TIALN 90 graden verzinkboor met rechte schacht DIN 335 C G560
Voor hoogwaardige prestaties bij het maken van een 90° verzinkhoek in de meeste materialen. Kan ook gebruikt worden als ontbramingsgereedschap. Coating in TiAlN, 3 spaangroeven, volledig geslepen. Vervaardigd volgens de DIN 335C-normen.
Bestelcode
C1237529
C1237530
C1237531
C1237532
C1237533
C1237534
Max. diameter
10,40 mm
12,40 mm
16,50 mm
20,50 mm
25,00 mm
31,00 mm
Min. werkdiameter
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Globaal Lengte
50 mm
56 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Schachtdiameter
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Prijs per stuk €
31,95
36,05
45,20
57,30
83,00
122,00
HSS 90 graden verzinkboor met rechte schacht DIN 335 C G136
Voor het maken van een 90° verzinkhoek in de meeste materialen. Kan ook gebruikt worden als ontbramingsgereedschap. Blanke afwerking, 3 spaangroeven, volledig geslepen. Vervaardigd volgens de DIN 335C-normen.
60° en 82° verzinkboren ook beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1237367
C1237368
C1237370
C1237372
C1237373
C1237375
C1237377
C1237380
C1237381
Max. diameter
10,00 mm
10,40 mm
12,40 mm
15,00 mm
16,50 mm
20,50 mm
25,00 mm
30,00 mm
31,00 mm
Min. werkdiameter
2,5 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
4,2 mm
Globaal Lengte
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
71 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Prijs per stuk €
22,55
21,30
24,00
26,95
30,20
40,95
59,30
86,00
86,80
Verzinkboren „QUICKCut“ (DIN 335) uitvoering C 90° HSS
De geoptimaliseerde verspaningsgeometrie zorgt in combinatie met de 3-zijdige slijping van de schacht voor optimaal verzinken. De geringere slijtage leidt tot 25%, met TiAIN-coating zelfs tot 40% langere standtijden. De verspaningsgeometrie maakt, in vergelijking met traditionele verzinkboren, tot 30% sneller verzinken mogelijk door de zeer goede spaanopbouw. Speciaal ontwikkeld voor automatische en snelle aanzet!
Bestelcode
C6026053
C6026054
C6026055
C6026056
C6026057
C6026058
C6026059
C6026060
C6026061
C6026062
C6026063
Diameter Pilot Hole
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
19 mm
20.5 mm
23 mm
25 mm
31 mm
Min. werkdiameter
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,8 mm
3,8 mm
4,2 mm
Globaal Lengte
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
63 mm
67 mm
67 mm
71 mm
Schachtdiameter
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Prijs per 4 stuk €
8,10
9,09
10,94
11,79
13,32
14,09
20,12
20,66
24,93
28,49
38,39
Snijden & Boren
709
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39842 8043 8046