Page 722 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 722
Walter Titex high performance spiraalboren | Machineruimers
X-treme Shank DIN 6535 HA
HSS Handruimer met rechte schacht DIN 206 B100
63,96 Voor het openmaken en afwerken van bestaande gaten tot tolerantie H7 in de 63,96 meeste materialen. Handvierkant op de schacht maakt gebruik met een sleutel
DC m7 (mm)
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,2
10,3
10,4
10,5
10,8
11
11,2
11,5
11,8
12
12,2
12,5
12,8
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
DC m7 (in)
5/16
11/32
23/64
3/8
25/64
13/32
27/64
7/16
15/32
31/64
1/2
9/16
5/8
3/4
d1 h6 Lc l1 (mm) (mm) (mm)
8 29 79
8 29 79
8 29 79
8 29 79
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
14 43 107
14 43 107
14 43 107
14 43 107
14 43 107
14 43 107
14 43 107
14 43 107
16 45 115
16 45 115
16 45 115
16 45 115
16 45 115
16 45 115
18 51 123
18 51 123
18 51 123
18 51 123
20 55 131
20 55 131
20 55 131
20 55 131
20 55 131
l2 l5 (mm) (mm)
41 36
41 36
41 36
41 36
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
65 48
65 48
65 48
65 48
65 48
65 48
73 48
73 48
73 48
73 48
79 50
79 50
79 50
79 50
79 50
Bestelcode
C6048481
C6048482
C6048483
C6048484
C6048485
C6048486
C6048487
C6048488
C6048489
C6048490
C6048491
C6048492
C6048493
C6048494
C6048495
C6048496
C6048497
C6048498
C6048499
C6048500
C6048501
C6048502
C6048503
C6048504
C6048505
C6048506
C6048507
C6048508
C6048509
C6048510
C6048511
C6048512
C6048513
C6048514
C6048515
C6048516
C6048517
C6048518
C6048519
C6048520
C6048521
C6048522
C6048523
C6048524
C6048525
C6048526
C6048527
C6048528
C6048529
C6048530
C6048531
C6048532
C6048533
C6048534
C6048535
C6048536
C6048537
C6048538
C6048539
C6048540
C6048541
C6048542
C6048543
C6048544
C6048545
Prijs per stuk €
63,96
63,96
75,40 mogelijk. Vervaardigd volgens de DIN 206-normen.
75,40 Andere maten beschikbaar op aanvraag. 75,40
Prijs per stuk €
27,60
22,85
23,10
23,75
26,95
32,40
38,80
54,80
84,90
142,00
75,40 Bestelcode
75,40 C1228100
75,40 C1228117
75,40 C1228123
75,40 C1228130
75,40 C1228138
75,40 C1228059
75,40 C1228066
75,40 C1228077
75,40 C1228087
75,40 C1228094
Diameter (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
Schachtlengte
31 mm
38 mm
44 mm
47 mm
58 mm
66 mm
76 mm
87 mm
100 mm
115 mm
Globaal Lengte
62 mm
76 mm
87 mm
93 mm
115 mm
133 mm
152 mm
175 mm
201 mm
231 mm
75,40
75,40
75,40
75,40
75,40
75,40
HSCO Morse machineruimer met tapse schacht DIN 208 B161
75,40 Voor het openmaken en afwerken van bestaande gaten tot tolerantie H7 in de 75,40 meeste materialen. Vervaardigd uit hoge snelheid kobaltmateriaal voor hogere 75,40 snelheid/toevoer en langere levensduur van het gereedschap. Vervaardigd volgens 75,40 de DIN 208-normen.
102,28 Andere maten beschikbaar op aanvraag.
102,28 Morse Taper Globaal Prijs per
102,28 Bestelcode Diameter (mm) Schachtlengte Number
Lengte stuk €
102,28 C1228362 102,28 C1228321 102,28 C1228323 102,28 C1228325 102,28 C1228327 102,28 C1228329 102,28 C1228331 102,28 C1228336 102,28 C1228339 102,28 C1228342
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
28,00 mm
30,00 mm
33 mm
38 mm
44 mm
47 mm
52 mm
56 mm
60 mm
68 mm
71 mm
73 mm
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
156 mm
168 mm
182 mm
189 mm
210 mm
219 mm
228 mm
268 mm
277 mm
281 mm
60,00
56,20
63,10
64,50
73,00
82,10
89,50
124,00
156,00
164,00
102,28
139,05
139,05
139,05
139,05
139,05
139,05
HSCO Machineruimer met rechte schacht DIN 212 B180
139,05
139,05 Voor het openmaken en afwerken van bestaande gaten tot tolerantie H7 in de
meeste materialen. Vervaardigd uit hoge snelheid kobaltmateriaal voor hogere 169,95 snelheid/toevoer en langere levensduur van het gereedschap. Vervaardigd volgens
169,95 de DIN 212-normen.
169,95 Andere maten beschikbaar op aanvraag. 169,95
4
Prijs per 169,95 Bestelcode Diameter (mm) Schachtlengte Globaal Lengte stuk €
169,95 C1228534
252,35 C1228539
252,35 C1228545
252,35 C1228555
252,35 C1228565
318,27 C1228575
318,27 C1228595
318,27 C1228524
318,27 C1228526
318,27 C1228528
C1228530
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
11 mm
14 mm
15 mm
19 mm
23 mm
26 mm
33 mm
38 mm
44 mm
47 mm
52 mm
49 mm
57 mm
61 mm
75 mm
86 mm
93 mm
117 mm
133 mm
151 mm
160 mm
170 mm
23,20
23,20
21,35
23,20
24,10
25,75
32,00
37,65
55,30
64,00
67,70
708
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8103 8102 8100


































































































   720   721   722   723   724