Page 70 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 70
Doppen 3/8” - ratels | Doppen 3/8” - accessoires
7750RN Ratel, 3/8”, omschakelbaar en ronde kop
Omschakelbare ratel, 72 tanden 3/8”
Bestelcode
C2701458
Zyklop ratel 3⁄8”
Ratel 3/8”, omschakelbaar
72 tanden/actiehoek 5°
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
Aanwijspijl voor draairichting. Gepatenteerd Handpalmvoorziening
Onderdelen leverbaar
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Bestelcode
C1251433
Ratel 3/8”, omschakelbaar
80 tanden/actiehoek 4,5° Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
Lucht- water- en stofdichte afsluiting Eenvoudig mee te werken
Dubbele pal, extra sterk Gepatenteerd mechanisme Onderdelen leverbaar
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512
Prijs per 1 Bestelcode stuk €
Prijs per stuk €
40,50
5 in 1; de snelste handratelsleutel op de markt. De nieuwste ontwikkeling die 5 features van de ratelsleutel verenigt: kracht, fijne vertanding, scharnier/draai-kop
& snelle loskoppeling. Extra kenmerk is het “spinning” handvat voor supersnel vastdraaien & schroevendraaier functie. Plaatsbesparend, kostenbesparend, veelzijdig en krachtig handgereedschap.
Zyklop Metal-Push Slim ratelsleutel 3/8”
45,01
Bestelcode
C4196504
Lengte
199 mm
Prijs per stuk €
62,48
Prijs per stuk €
7750 Ratel, 3/8”, afgedicht en omschakel- baar
3/8” verlengstukken
Doordat het is ontworpen voor gebruik in kleine
ruimtes is de Zyklop Metaal duw ratelsleutel smaller dan de traditionele ratelsleutels en heeft een smaller hoofd, maar het heeft een langer handvat voor toegenomen hefboomwerking. Volledig gemaakt
van metaal (chroom molybdenum) - verzekerd duurzaamheid en levenslange dienst. Een precieze
en zachte doorduw vierkantaandrijving zorgt voor
een makkelijke richtingwissels en, uniek, kan niet verloren gaan - doordat het veilig is vastgemaakt. Ook uniek voor een duw ratelsleutel is de dopsleutel of
het hulpstuk met de blokkeringfunctie, voor volledige gereedschapsveiligheid. Het innovatieve multi-tand, dubbele pal zorgt voor een 76 fijn tand actie met een kleine draaihoek van slechts 4,7°, terwijl het ook enorm sterk is. De Zyklop Metal Duw ratelsleutel is voor algemeen gebruik, maar ook voor stofrijke omgevingen. Het ‘voorgevormd’ handvat biedt extra comfort tijdens intensieve of hoog montage gebruik. Wera - Uitvinders van Zyklop.
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Bestelcode
C4972209
C4972210
C4972211
Lengte Lengte (inch)
75 mm 3
125 mm 5
220 mm 9
Prijs per stuk €
2,81
4,68
5,53
C1251431 47,98
Ratel 3/8”, Ergo
Ratel 3/8”, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
72 tanden/actiehoek 5°
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
Gemakkelijk om te zetten met één hand, door een geringe draaiing van de omschakelring, gepatenteerd Snel wisselen door het indrukken van de ontgrendelingsknop
De geïntegreerde snelschakelschijf vergemakkelijkt en versnelt het vast- en losdraaien van allerlei schroefwerk ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Bestelcode
C6859895
Globaal Lengte
222 mm
Prijs per stuk €
55,35
3090 Verlengstuk 3/8”
Zyklop Metal-wissel Slim ratelsleutel 3/8”
Ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, smaller dan traditionele ratelsleutels met een langer handvat voor hefboomwerking. Gemaakt van Chroom molybdenum voor kracht met een precies en zacht fijn 72 tandratel mechanisme (5° draaihoek). Wissel om makkelijk van richting te kunnen veranderen Unieke blokkeringfunctie blokkeert zowel de vierkantaandrijving en de dopsleutels.
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Prijs per stuk €
53,57
Bestelcode
C6859903
Globaal Lengte
222 mm
Prijs per stuk €
41,06
Bestelcode
C2701363
C2701252
C1450455
C2701362
C2552532
C2701255
Globaal Lengte
50 mm
76 mm
125 mm
180 mm
250 mm
305 mm
Prijs per stuk €
7,50
6,45
7,63
9,33
10,85
13,53
Bestelcode
C1251436
56
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41329 8341
8502
201444
201442
40705
6589 26664
45498