Page 718 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 718
Walter Titex high performance spiraalboren
VHM-BOREN
Walter Titex X·treme-boor –
koel van binnen, krachtig van buiten.
HET GEREEDSCHAP
– VHM highperformance boor met inwendige koeling
– XPL-coating
– afmetingen volgens
• DIN 6537 K ‡ 3 x Dc
• DIN 6537 L ‡ 5 x Dc
– diameterbereik 3 – 25 mm
– schacht volgens DIN 6535 HA en HE
DE TOEPASSING
– voor alle ISO-materiaalgroepen P, M, K, N, S, H
– toepasbaar met emulsie en olie
– voor gebruik bij schuine uittredingen en dwarsgaten
– voor gebruik bij schuine en convexe oppervlakken
– toepassingen binnen de machinebouw, gereedschaps-
en matrijsvervaardiging en auto- en energie-industrie
Schacht DIN 6535 HA
4 geleideranden
voor de hoogste boorgatkwaliteit en gebruik met • schuine inloophoeken tot 5°
• schuine boorgatuittredingen tot 45°
• werkstukken met dwarsgaten
Schacht DIN 6535 HE
Puntgeometrie
voor een nauwkeurige positionering
4
XPL-coating
voor de hoogste snijgegevens en standtijd
Walter Titex X·treme
Types: A3299XPL / A3899XPL
UW VOORDELEN
– 50% hogere productiviteit
– universeel inzetbaar voor alle materiaalgroepen, bij dwarsgaten
en schuine uittredingen
– verbeterde boorgatkwaliteit dankzij de 4 geleideranden
704
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren