Page 720 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 720
Walter Titex high performance spiraalboren
X-treme Shank DIN 6535 HE
4
A3879XPL
DC m7 (mm)
3
3,1
3,2
3,25
3,3
3,4
3,5
3,6
3,65
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,65
4,7
4,8
4,9
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,55
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,55
d1 h6 (mm)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Lc l1 l2 l5 (mm) (mm) (mm) (mm)
14 62 20 36
14 62 20 36
14 62 20 36
14 62 20 36
14 62 20 36
14 62 20 36
14 62 20 36
14 62 20 36
14 62 20 36
14 62 20 36
17 66 24 36
17 66 24 36
17 66 24 36
17 66 24 36
17 66 24 36
17 66 24 36
17 66 24 36
17 66 24 36
17 66 24 36
17 66 24 36
17 66 24 36
20 66 28 36
20 66 28 36
20 66 28 36
20 66 28 36
20 66 28 36
20 66 28 36
20 66 28 36
20 66 28 36
20 66 28 36
20 66 28 36
20 66 28 36
20 66 28 36
20 66 28 36
20 66 28 36
24 79 34 36
24 79 34 36
24 79 34 36
24 79 34 36
24 79 34 36
24 79 34 36
24 79 34 36
24 79 34 36
24 79 34 36
24 79 34 36
29 79 41 36
29 79 41 36
29 79 41 36
29 79 41 36
29 79 41 36
29 79 41 36
Bestelcode
C6048546
C6048547
C6048548
C6048549
C6048550
C6048551
C6048552
C6048553
C6048554
C6048555
C6048556
C6048557
C6048558
C6048559
C6048560
C6048561
C6048562
C6048563
C6048564
C6048565
C6048566
C6048567
C6048568
C6048569
C6048570
C6048571
C6048572
C6048573
C6048574
C6048575
C6048576
C6048577
C6048578
C6048579
C6048580
C6048581
C6048582
C6048583
C6048584
C6048585
C6048586
C6048587
C6048588
C6048589
C6048590
C6048591
C6048592
C6048593
C6048594
C6048595
C6048596
Prijs per stuk €
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
60,67
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
DC m7 (mm)
7,6
7,7
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,55
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,55
11,6
11,7
11,8
11,9
12
12,1
12,2
12,25
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,75
12,8
12,9
13
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
d1 h6 (mm)
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Lc l1 (mm) (mm)
29 79
29 79
29 79
29 79
29 79
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
l2 l5 (mm) (mm)
41 36
41 36
41 36
41 36
41 36
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
Bestelcode
C6048597
C6048598
C6048599
C6048600
C6048601
C6048602
C6048603
C6048604
C6048605
C6048606
C6048607
C6048608
C6048609
C6048610
C6048611
C6048612
C6048613
C6048614
C6048615
C6048616
C6048617
C6048618
C6048619
C6048620
C6048621
C6048622
C6048623
C6048624
C6048625
C6048626
C6048627
C6048628
C6048629
C6048630
C6048631
C6048632
C6048633
C6048634
C6048635
C6048636
C6048637
C6048638
C6048639
C6048640
C6048641
C6048642
C6048643
C6048644
C6048645
C6048646
C6048647
C6048648
C6048649
C6048650
C6048651
C6048652
C6048653
C6048654
C6048655
C6048656
C6048657
C6048658
C6048659
C6048660
C6048661
C6048662
C6048663
Prijs per stuk €
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
706
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
41818


































































































   718   719   720   721   722