Page 716 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 716
Dormer high performance spiraalboren
TIALN korte hardmetalen boor met koelkanaal (X3D) DIN 6537 K R457
Voor maximale prestaties bij het boren van gaten in de meeste materialen tot 3x diameter. TiAlN-coating met uitstekende bescherming tegen slijtage en verhoogde productiviteit. Het robuuste ontwerp van de plaat biedt een uitstekende dwarskracht en bevordert de afvoer van spaanders voor een hogere doorvoersnelheid.
Het koelkanaal helpt de snijtemperatuur te verlagen en ondersteunt het afbreken van de spaanders. Vervaardigd volgens de DIN6537K-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C2690542
C2690544
C2690545
C2690546
C2690548
C2690549
C2690551
C2690552
C2690553
C2690554
C2690556
C2690558
C2690559
C2690560
C2690563
C2690565
C2690523
C2690524
C2690527
C2690528
C2690530
C2690531
C2690534
C2690536
Boordiameter
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
Boordiameter
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
Schachtlengte
20,00 mm
20,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
41,00 mm
41,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
60,00 mm
60,00 mm
Schachtlengte
28,00 mm
28,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
76,00 mm
76,00 mm
Totale lengte
62,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
107,00 mm
Totale lengte
66,00 mm
66,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
124,00 mm
124,00 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Prijs per stuk €
64,30
64,30
64,30
70,70
70,70
70,70
70,70
70,70
83,20
83,20
83,20
83,20
83,20
100,00
100,00
100,00
100,00
137,00
137,00
137,00
137,00
137,00
176,00
176,00
Prijs per stuk €
55,10
55,10
55,10
60,60
60,60
60,60
60,60
60,60
71,30
71,30
71,30
71,30
71,30
86,00
86,00
86,00
86,00
118,00
118,00
118,00
118,00
150,00
150,00
TIALN lange hardmetalen boor (X5D) DIN 6537 L R454
Voor krachtige prestaties bij het boren van gaten in de meeste materialen tot 5x diameter TiAlN-coating met uitstekende bescherming tegen slijtage en verhoogde productiviteit. Het robuuste ontwerp van de plaat biedt een uitstekende dwarskracht en bevordert de afvoer van spaanders voor een hogere doorvoersnelheid. Vervaardigd volgens de DIN6537L-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1242385
C1242388
C1242389
C1242390
C1242392
C1242393
C1242395
C1242396
C1242397
C1242398
C1242400
C1242402
C1242403
C1242404
C1242407
C1242409
C1242366
C1242367
C1242370
C1242371
C1242374
C1242377
C1242379
4
702
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8071 8082