Page 717 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 717
Dormer high performance spiraalboren
TiALN lange hardmetalen boor met koelkanaal (X5D) DIN 6537 L R453
Voor maximale prestaties bij het boren van gaten in de meeste materialen tot 5x diameter. TiAlN-coating met uitstekende bescherming tegen slijtage en verhoogde productiviteit. Het robuuste ontwerp van de plaat biedt een uitstekende dwarskracht en bevordert de afvoer van spaanders voor een hogere doorvoersnelheid. Het koelkanaal helpt de snijtemperatuur te verlagen en ondersteunt het afbreken van de spaanders. Vervaardigd volgens de DIN6537L-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C2690506
C2690507
C2690508
C2690570
C2690510
C2690511
C2690513
C2690514
C2690566
C2690515
C2690517
C2690518
C2113252
C2113253
C2690520
C2690521
C2690492
C2690493
C2690494
C2690495
C2690497
C2690498
C2113250
Boordiameter
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,80 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
14,00 mm
Schachtlengte
28,00 mm
28,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
76,00 mm
Totale lengte
66,00 mm
66,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
124,00 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Prijs per stuk €
77,20
77,20
77,20
84,90
84,90
84,90
84,90
84,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
120,00
120,00
120,00
120,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
211,00
4
Snijden & Boren
703
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8072


































































































   715   716   717   718   719