Page 719 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 719
Walter Titex high performance spiraalboren
VHM-BOREN
Walter Titex X·treme-boor –
koel van binnen, krachtig van buiten.
Schacht DIN 6535 HA
4 geleideranden
voor de hoogste boorgatkwaliteit en gebruik met
• schuine inloophoeken tot 5°
• schuine boorgatuittredingen tot 45°
• werkstukken met dwarsgaten
Schacht DIN 6535 HE
Aandrijfassen: boren van flenzen
Werkstukmateriaal: 42CrMo4 Gereedschap: A3399XPL-6.8
Diameter 6,8 mm
Voorheen
vc 56 m/min
n 2621 min-1
f 0,11 mm/omw
vf 288 mm/min Voedingssnelheid (mm/min)
Snijgegevens
X·treme
91 m/min
4.260 min-1
0,19 mm/omw
809 mm/min
+ 208%
0 voorheen X·treme
288
809
0
500
1000
XPL-coating
voor de hoogste snijgegevens en standtijd
Puntgeometrie
voor een nauwkeurige positionering
Walter Titex X·treme
Types: A3399XPL / A3999XPL
4
705
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren


































































































   717   718   719   720   721