Page 715 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 715
Dormer high performance spiraalboren
TIALN korte hardmetalen boor (X3D) DIN 6537 K R458
Voor krachtige prestaties bij het boren van gaten in de meeste materialen tot 3x diameter TiAlN-coating met uitstekende bescherming tegen slijtage en verhoogde productiviteit. Het robuuste ontwerp van de plaat biedt een uitstekende dwarskracht en bevordert de afvoer van spaanders voor een hogere doorvoersnelheid. Vervaardigd volgens de DIN6537K-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1242429
C1242432
C1242434
C1242435
C1242437
C1242438
C1242440
C1242442
C1242443
C1242444
C1242446
C1242448
C1242449
C1242450
C1242453
C1242455
C1242410
C1242411
C1242414
C1242415
C1242417
C1242418
C1242421
C1242423
Boordiameter
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
Schachtlengte
20,00 mm
20,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
41,00 mm
41,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
60,00 mm
60,00 mm
Totale lengte
62,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
107,00 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Prijs per stuk €
45,90
45,90
45,90
50,50
50,50
50,50
50,50
50,50
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
71,60
71,60
71,60
71,60
98,10
98,10
98,10
98,10
98,10
125,00
125,00
4
Snijden & Boren
701
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8081