Page 714 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 714
Dormer high performance spiraalboren
HSCO Alcrona Top lange, multifunctionele spiraalboor met rechte schacht DIN/ANSI A901
Voor krachtige prestaties bij het boren van gaten in de meeste materialen tot 10x diameter De AlCorna topcoating verlengt de levensduur van het gereedschap. Door de verbeterde vorm van de spaangroef en de punt zijn ‘ruimbewerkingen’ niet meer nodig en neemt de penetratiesnelheid toe. Vervaardigd volgens de DIN 340-normen.
Bestelcode
C3498354
C2793147
C3498358
C3498360
C3498362
C3498368
C3498375
C3498381
C3498387
C3498393
C3498400
C3498406
C3498412
C3498418
C3498425
C3498353
C3498436
C3498442
C3498448
C3498453
C3498456
C3498459
C3498463
C3498466
C3498469
C3498471
C3498473
C3498475
C3498477
C3498480
C3498481
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Schachtlengte
33,00 mm
45,00 mm
56,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
73,00 mm
78,00 mm
82,00 mm
87,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
97,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
121,00 mm
121,00 mm
128,00 mm
128,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
140,00 mm
140,00 mm
144,00 mm
144,00 mm
149,00 mm
149,00 mm
Totale lengte
56,00 mm
70,00 mm
85,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
119,00 mm
126,00 mm
132,00 mm
139,00 mm
139,00 mm
148,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
184,00 mm
184,00 mm
195,00 mm
195,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
214,00 mm
214,00 mm
220,00 mm
220,00 mm
227,00 mm
227,00 mm
Prijs per stuk €
38,00
33,60
24,90
25,95
26,25
30,60
31,75
37,80
40,50
51,30
50,80
65,50
69,40
84,90
85,40
97,70
105,00
121,00
124,00
153,00
168,00
182,00
198,00
211,00
218,00
307,00
311,00
371,00
382,00
473,00
451,00
4
700
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8073