Page 713 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 713
Dormer high performance spiraalboren
HSCO Alcrona Top multifunctionele boor met korte kop en rechte schacht DIN/ANSI A921
HSCO lange, multifunctionele spiraalboor met rechte schacht DIN/ ANSI A900
Voor krachtige prestaties bij het boren van gaten in de meeste materialen tot 3x diameter De AlCorna topcoating verlengt de levensduur van het gereedschap. Door de verbeterde vorm van de spaangroef en de punt zijn ‘ruimbewerkingen’ niet meer nodig en neemt de penetratiesnelheid toe. Vervaardigd volgens de DIN 1897-normen.
Voor krachtige prestaties bij het boren van gaten in de meeste materialen tot
10x diameter Door de verbeterde vorm van de spaangroef en de punt zijn ‘ruimbewerkingen’ niet meer nodig en neemt de penetratiesnelheid toe. Vervaardigd volgens de DIN 340-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C3498194
C3498200
C3498207
C3498213
C3498219
C3498222
C3498224
C3498231
C3498233
C3498237
C3498243
C3498249
C3498256
C3498261
C3498267
C3498273
C3498280
C3498286
C3498292
C3498298
C3498304
C3498309
C3498312
C3498315
C3498319
C3498322
C3498324
C3498327
C3498329
C3498331
C3498333
C3498336
C3498337
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Schachtlengte
33,00 mm
45,00 mm
56,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
69,00 mm
73,00 mm
78,00 mm
78,00 mm
82,00 mm
87,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
97,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
121,00 mm
121,00 mm
128,00 mm
128,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
140,00 mm
140,00 mm
144,00 mm
144,00 mm
149,00 mm
149,00 mm
Totale lengte
56,00 mm
70,00 mm
85,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
106,00 mm
112,00 mm
119,00 mm
119,00 mm
126,00 mm
132,00 mm
139,00 mm
139,00 mm
148,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
184,00 mm
184,00 mm
195,00 mm
195,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
214,00 mm
214,00 mm
220,00 mm
220,00 mm
227,00 mm
227,00 mm
Prijs per stuk €
18,05
15,90
12,55
13,00
12,90
15,50
15,15
15,70
18,05
18,75
20,05
25,40
25,20
32,35
34,35
41,95
42,25
48,30
51,80
59,80
61,60
75,70
83,20
90,20
97,90
108,00
112,00
152,00
154,00
184,00
189,00
234,00
223,00
Bestelcode
C3498008
C3498021
C3498030
C3498042
C3498053
C3498064
C3498086
C3498095
C3498105
C3498114
C3498122
C3498130
C3498138
C3498146
C3498153
C3498161
C3498165
C3498169
C3498173
C3498176
C3498180
C3498182
C3498184
C3498186
C3498189
C3498192
C3498193
Boordiameter
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Schachtlengte
14,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
54,00 mm
54,00 mm
56,00 mm
56,00 mm
58,00 mm
58,00 mm
Totale lengte
43,00 mm
46,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
107,00 mm
111,00 mm
111,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
Prijs per stuk €
9,63
9,44
10,95
12,10
14,45
14,80
18,25
23,85
25,75
30,45
31,90
41,45
40,90
54,30
51,40
77,00
74,90
91,60
87,70
111,00
98,40
138,00
136,00
152,00
158,00
184,00
196,00
4
Snijden & Boren
699
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8085
8074