Page 712 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 712
Dormer high performance spiraalboren
HSCO Alcrona Top multifunctionele spiraalboor met rechte schacht DIN/ANSI A901
HSCO multifunctionele spiraalboor met rechte schacht DIN/ANSI A920
Voor krachtige prestaties bij het boren van gaten in de meeste materialen tot 6x diameter De AlCorna topcoating verlengt de levensduur van het gereedschap. Door de verbeterde vorm van de spaangroef en de punt zijn ‘ruimbewerkingen’ niet meer nodig en neemt de penetratiesnelheid toe. Vervaardigd volgens de DIN 338-normen.
Voor krachtige prestaties bij het boren van gaten in de meeste materialen
tot 3x diameter Door de verbeterde vorm van de spaangroef en de punt zijn ‘ruimbewerkingen’ niet meer nodig en neemt de penetratiesnelheid toe. Vervaardigd volgens de DIN 1897-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C3497553
C3497568
C3497581
C3497594
C3497602
C3497614
C3497625
C3497636
C3497648
C3497658
C3497667
C3497677
C3497687
C3497695
C3497702
C3497710
C3497718
C3497725
C3497733
C3497737
C3497741
C3497745
C3497748
C3497751
C3497753
C3497755
C3497757
C3497760
C3500994
C3497763
Boordiameter
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Schachtlengte
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
120,00 mm
Totale lengte
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prijs per stuk € 13,55
11,60
12,70
12,75
15,35
16,85
19,60
20,40
27,55
26,70
33,05
38,10
40,55
44,75
51,30
59,20
64,70
70,60
91,00
105,00
112,00
122,00
133,00
144,00
203,00
204,00
245,00
252,00
289,00
298,00
Bestelcode
C3497765
C3497780
C3497795
C3497810
C3497825
C3497833
C3497845
C3497856
C3497867
C3497879
C3497897
C3497907
C3497915
C3497923
C3497931
C3497939
C3497947
C3497954
C3497966
C3497974
C3497980
C3497983
C3497987
C3497990
C3497992
C3498001
C3498005
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
16,50 mm
18,50 mm
19,50 mm
Schachtlengte
6,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
54,00 mm
56,00 mm
58,00 mm
60,00 mm
64,00 mm
66,00 mm
Totale lengte
26,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
43,00 mm
46,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
111,00 mm
115,00 mm
119,00 mm
127,00 mm
131,00 mm
Prijs per stuk €
6,35
5,24
4,49
4,92
4,81
5,55
6,18
7,35
7,45
9,47
12,10
13,10
15,45
16,20
21,05
20,85
27,55
26,15
38,05
44,55
51,70
71,60
83,20
103,00
111,00
146,00
176,00
HSCO Alcrona Top multifunctionele spiraalboor met rechte schacht DIN/ANSI A901
Voor krachtige prestaties bij het boren van gaten in de meeste materialen tot 6x diameter De AlCorna topcoating verlengt de levensduur van het gereedschap. Door de verbeterde vorm van de spaangroef en de punt zijn ‘ruimbewerkingen’ niet meer nodig en neemt de penetratiesnelheid toe. Vervaardigd volgens de DIN 338-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
4
Bestelcode
C3497553
C3497568
C3497581
C3497594
C3497602
C3497614
C3497625
C3497636
C3497648
C3497658
C3497667
C3497677
C3497687
C3497695
C3497702
Boordiameter
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
Schachtlengte
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
Totale lengte
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
Prijs per stuk €
13,55
11,60
12,70
12,75
15,35
16,85
19,60
20,40
27,55
26,70
33,05
38,10
40,55
44,75
51,30
Bestelcode
C3497710
C3497718
C3497725
C3497733
C3497737
C3497741
C3497745
C3497748
C3497751
C3497753
C3497755
C3497757
C3497760
C3500994
C3497763
Boordiameter
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Schachtlengte
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
120,00 mm
Totale lengte
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prijs per stuk €
59,20
64,70
70,60
91,00
105,00
112,00
122,00
133,00
144,00
203,00
204,00
245,00
252,00
289,00
298,00
698
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8069
8069
8084