Page 711 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 711
Rechte Schachtboren | Dormer high performance spiraalboren
Hardmetalen spiraalboor met korte kop en rechte schacht DIN 6539 R120
HSCO multifunctionele spiraalboor met rechte schacht DIN/ANSI A900
Voor het boren van de meeste materialen tot 2,5x diameter. Vervaardigd uit hoogwaardig hardmetaal voor hogere machinesnelheden en een langere levensduur van het gereedschap. Vervaardigd volgens de DIN 1897-normen.
Voor krachtige prestaties bij het boren van gaten in de meeste materialen
tot 6x diameter Door de verbeterde vorm van de spaangroef en de punt zijn ‘ruimbewerkingen’ niet meer nodig en neemt de penetratiesnelheid toe. Vervaardigd volgens de DIN 338-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1242205
C1242216
C1242221
C1242226
C1242231
C1242236
C1242241
C1242246
C1242251
C1242256
C1242261
C1242266
C1242271
C1242276
C1242281
C1242286
C1242291
C1242210
C1242212
C1242213
C1242214
C1242215
Boordiameter
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
Schachtlengte
9,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
Totale lengte
32,00 mm
38,00 mm
43,00 mm
46,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
Prijs per stuk €
6,27
7,80
8,74
10,70
15,00
16,95
19,30
21,40
28,80
33,75
39,30
46,20
51,20
53,90
62,10
62,80
71,70
71,70
87,00
96,30
96,80
97,30
Bestelcode
C3497110
C3497125
C3497140
C3497155
C3497169
C3497177
C3497189
C3497200
C3497411
C3497423
C3497433
C3497441
C3497451
C3497461
C3497469
C3497476
C3497484
C3497492
C3497499
C3497511
C3497519
C3497525
C3497528
C3497532
C3497535
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Schachtlengte
12,00 mm
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
Totale lengte
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
Prijs per stuk €
8,13
6,86
5,91
6,49
6,57
7,86
8,56
9,99
10,35
14,05
13,60
16,85
19,40
20,65
22,80
26,15
30,15
32,95
35,95
53,40
62,00
73,50
104,00
128,00
151,00
4
Snijden & Boren
697
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8080
8068