Page 710 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 710
Rechte Schachtboren
HSS-boren met kegelschacht
HSS spiraalboor met verjongde schacht A170
Voor het boren van de meeste materialen tot 4x diameter. Dankzij de standaard schachtgrootte kan de boor gebruikt worden in een boorklauw van 1-13 mm (ongeacht de diameter). Stoomontlaten afwerking voor een verbeterde slijtvastheid. Vervaardigd volgens de Dormer-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
DIN 345/BS 328
Vorm van spaangroef
Standaard helix, rechtsom snijden.
Aanvalshoek
118°
Oppervlaktebehandeling
Blauw
Toepassing
Boor voor algemene toepassingen.
Bestelcode
C1225174
C1225175
C1225176
C1225177
C1225178
C1225179
C1225180
C1225181
C1225182
C1225183
C1225185
C1225186
C1225187
C1225190
Boordiameter
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
16,50 mm
17,00 mm
17,50 mm
18,00 mm
18,50 mm
19,00 mm
20,00 mm
Schachtlengte
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
81,00 mm
Totale lengte
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
158,00 mm
Prijs per stuk €
42,45
52,80
41,30
62,40
48,20
59,30
48,80
71,60
53,80
72,30
59,10
78,40
66,00
68,20
Bestelcode
C3962551
C3962554
C3962556
C3962558
C3962560
C3962562
C3962564
C3962566
C3962568
C3962570
C3962572
C3962573
C3962575
C3962577
C3962579
C3962581
C3962583
C3962584
C3962586
C3962588
C3962590
C3962591
C3962593
C3962595
C3962597
C3962599
C3962600
C6868586
C4010334
C3962601
Extern Diameter
6.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
19.0 mm
20.0 mm
21.0 mm
22.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
25.0 mm
26.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
31.0 mm
32.0 mm
33.0 mm
34.0 mm
35.0 mm
Length - Effective
57 mm
69 mm
75 mm
81 mm
87 mm
94 mm
101 mm
101 mm
108 mm
114 mm
120 mm
125 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
150 mm
155 mm
160 mm
160 mm
165 mm
170 mm
170 mm
175 mm
175 mm
180 mm
185 mm
185 mm
190 mm
190 mm
Globaal Lengte
138 mm
150 mm
156 mm
162 mm
168 mm
175 mm
182 mm
182 mm
189 mm
212 mm
218 mm
223 mm
228 mm
233 mm
238 mm
243 mm
248 mm
276 mm
281 mm
281 mm
286 mm
291 mm
291 mm
296 mm
296 mm
301 mm
334 mm
334 mm
339 mm
339 mm
Prijs per stuk €
10,19
11,80
9,28
10,26
10,26
10,82
11,31
11,80
14,67
14,67
16,70
19,53
21,07
22,37
25,48
29,33
30,59
35,25
40,15
41,69
46,31
66,22
49,91
80,29
81,31
74,59
74,59
129,29
129,29
126,00
Hardmetalen spiraalboor met rechte schacht DIN 338 R100
Voor het boren van de meeste materialen tot 4x diameter. Vervaardigd uit hoogwaardig hardmetaal voor hogere machinesnelheden en een langere levensduur van het gereedschap. Vervaardigd volgens de DIN 338-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
4
Bestelcode
C1242107
C1242120
C1242125
C1242130
C1242135
C1242140
C1242145
C1242150
C1242155
C1242160
C1242165
C1242170
C1242175
C1242180
C1242185
C1242190
C1242195
C1242112
C1242114
C1242115
C1242116
C1242117
C1242118
C1242119
Boordiameter
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
Schachtlengte
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
Totale lengte
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
Prijs per stuk €
9,07
10,55
12,40
17,50
21,15
23,00
31,70
33,50
43,10
41,80
51,30
54,90
57,10
64,80
74,70
80,80
85,20
98,70
118,00
118,00
118,00
118,00
150,00
150,00
696
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
198095
8067
8088


































































































   708   709   710   711   712