Page 69 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 69
Doppen 3/8” - ratels
3/8” omschakelbare doorsteekratels
3/8” roterende doorsteekratel
Ratel 3/8”
Omschakelbaar, 30-tands, met 2-componenten-greep, DIN 3122/ISO 3315.
• Mat afgewerkt -CR-V
• CR-MO vierkante aandrijving • Ratel 60 tanden
• Roterende functie
• Eenrichtingsratel
• L240mmxB36,30mmxH20mm
Bestelcode
Bestelcode
C3746709
Ratel 3/8”
Prijs per stuk €
44,46
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Prijs per Bestelcode Aantal tanden stuk €
C4972207 64 23,73
3/8” ratelsleutel met 38 tanden en snelle ontgrendeling
Prijs per stuk €
Handgereedschap & gereedschapopslag
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Beschikt over snelle ontgrendeling. Ratelmechanisme met 38 tanden. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5061236 28,50
Doorsteekratel met 3/8” vierkante aandrijving
C6817717 35,88
3093 U-20 Omschakelbare ratel 3/8”
• uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
• kleine, druppel-vormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
• fijne vertanding, met omschakel-pal en drukknop- ontkoppeling
• slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
• tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Prijs per Bestelcode stuk €
C1450456 44,70
Readyflex Ratel 3/8”
• Met schakelpal
• Verstelbaar en verticaal vergrendelbaar in 7 standen • Voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen • Beschermd de hand door vergrendeling van het kniegewricht
• Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvangsleuf
Met fijne vertanding, omschakelbaar, 60-tands, met 2-componenten-greep, voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 6°, DIN 3122/ISO 3315.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3746712 35,83
Ratel QuickRelease 3/8”
Omschakelbaar, 30-tands, met QuickRelease- veiligheidsvergrendeling en stalen greep, DIN 3122/ ISO 3315.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3746708 50,57
435QR Ratel Quick Release 3/8”
Omschakelbaar, 30-tands, met Quick Release- veiligheidsvergrendeling en 2-componenten-greep, DIN 3122/ISO 3315
1
Omschakelbare doorsteekratel 90 tanden met 3/8”
vierkante aandrijving
Bestelcode
Prijs per stuk €
C6825940 30,82
Prijs per stuk €
28,95
Prijs per stuk €
47,52
Bestelcode
C6015857
Globaal Lengte
225 mm
Bestelcode
C3746707
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
55
169499
32649
26662
43798
6592
165015
42434
10758
10519
10757