Page 706 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 706
Rechte Schachtboren
Spiraalboren-Set DIN 338 type VA, HSSE-Co 5
Krachtige recht hoge prestaties boor snijden uitgesproken warme hardheid weerstand met versterkte boor kern. Ideaal voor het boren van corrosie-en zuur - en hittebestendig staal met hoge sterkte. Splitpoint geometrie over 2,0 mm. Spaangroef 130°. Spiraalhoek 36°. Tolerantie h8.
HSS TiN boor met korte kop en rechte schacht DIN/ANSI
Voor het boren van de meeste
materialen tot 2,5x diameter. Tip met
titaniumnitridecoating (2,0 mm en meer)
voor minimale slijtage, langere levensduur
van het gereedschap en betere resultaten.
Met zelfcentrerende splitpunt voor een
uitstekende positienauwkeurigheid en
gatkwaliteit. Verbeterde vorm van de
spaangroef voor een snelle spaanafvoer. Vervaardigd volgens de DIN1897-normen.
A022
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Prijs per stuk €
2,20
2,83
3,09
2,14
2,55
2,81
3,31
3,34
3,41
5,36
4,28
4,22
5,50
7,81
5,90
7,32
9,58
9,37
12,45
11,85
17,50
17,70
17,15
20,15
26,30
23,25
32,35
Bestelcode
C4960535
C3541334
Grootte set-inhoud
19
25
Assortiment set-uitvoeringen
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
Prijs per stuk €
60,75
124,61
Bestelcode
C1222412
C2690466
C2690401
C2690403
C2690405
C1222416
C2690410
C2690413
C1222417
C2113186
C2690421
C1222421
C2690429
C2690432
C1222422
C1222426
C2690446
C1222427
C2690455
C1222406
C2690373
C2690376
C2690381
C1222407
C2690393
C2690394
C1222409
Boordiameter
2,50 mm
2,60 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,10 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
14,00 mm
Schachtlengte
14,00 mm
14,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
54,00 mm
Totale lengte
43,00 mm
43,00 mm
49,00 mm
49,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
HSCo-borenset
DIN 338 Voor harde staalsoorten, roestvast en hittebestendig staal. Metalen doos.
HSCO boor met korte kop en rechte schacht DIN 1897 A177
Voor het boren in materialen met een hogere trekkracht en hardere materialen tot 2,5x diameter. Ideaal voor gebruik in CNC- en geautomatiseerde machines waar meer warmte vrijkomt tijdens
Bestelcode
C4971493
C6005218
Aantal stuks
19
25
Maatprogramma
1,0 - 10,0 x 0,5
1,0 - 13,0 x 0,5
Prijs per stuk €
125,33
114,43
het boren. 135o splitpunt voor een
gemakkelijke penetratie, nauwkeurige
positionering, beter gatformaat en een goede afwerking en kwaliteit. Bronzen afwerking voor gemakkelijke herkenning van het gereedschap. Vervaardigd volgens de DIN1897-normen.
Metrische HSCO-borenset
4
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Hoge snelheid cobaltboren, volledig geslepen. De tapset bevat extra tapboorgroottes 2,5, 3,3, 4,2, 6,8, 8,5, 10,2 mm voor M3 tot M12-schroefdraden. Sterke, lichtgewicht draagkoffer. (Splitpunt voor 3 mm en meer).
Bestelcode
C1224066
C1224069
C1224080
C1224085
C1224090
C1224092
C1224093
C1224095
C1224100
C1224101
C1224105
C1224110
C1224122
C1224132
C1224142
C1224152
C1224073
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,10 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
Schachtlengte
6,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
Totale lengte
26,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
43,00 mm
46,00 mm
49,00 mm
49,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
Prijs per stuk €
5,23
4,31
3,73
4,01
3,94
5,64
3,85
4,57
5,09
5,09
6,07
6,21
7,70
10,85
13,35
17,10
21,55
Bestelcode Inhoud set
C4971663 1.0 - 10.0 x 0.5 + Tappen
Prijs per stuk €
86,29
692
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
26640 26708 38603
8079
8078


































































































   704   705   706   707   708