Page 708 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 708
Rechte Schachtboren
Lange uitvoering HSS-boren
Bestelcode
C6466852
C6466855
C6466864
C6466866
C6466873
C6466876
C6466879
C6466885
C6466887
C6466889
C6466896
C3962458
C6466901
C6466904
C6466908
C6466910
C6466911
C6466912
C6466913
C6466917
C6466920
C6466921
C6466923
C6466925
C6466926
C6466927
C6466929
C6466931
C6466933
Boordiameter
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,2 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Schachtlengte
Globaal Lengte
56 mm
70 mm
85 mm
95 mm
100 mm
106 mm
112 mm
119 mm
119 mm
126 mm
132 mm
139 mm
139 mm
148 mm
156 mm
156 mm
156 mm
165 mm
165 mm
175 mm
175 mm
184 mm
184 mm
184 mm
195 mm
195 mm
205 mm
205 mm
205 mm
Prijs per stuk €
1,17
1,36
1,45
1,45
1,64
1,96
1,96
2,53
2,69
2,81
3,16
3,67
4,14
4,74
5,19
5,38
6,17
6,99
7,94
8,79
9,84
10,78
16,89
11,83
14,17
15,37
16,98
17,93
19,70
DIN 340RN/BS 328
Vorm van spaangroef
Standaard helix, rechtsom snijden.
Aanvalshoek
118°
Oppervlaktebehandeling
Blauw
Toepassing
Lange uitvoering voor het boren van diepere gaten Geschikt voor algemene toepassingen.
33 mm
45 mm
56 mm
62 mm
66 mm
69 mm
73 mm
78 mm
78 mm
82 mm
87 mm
91 mm
91 mm
97 mm
102 mm
102 mm
102 mm
109 mm
109 mm
115 mm
115 mm
121 mm
121 mm
121 mm
128 mm
128 mm
134 mm
134 mm
134 mm
HSS centreerboor met rechte schacht DIN 1897 A122
Helpt bij het maken van nauwkeurige gaten in de meeste materialen. 90o punthoek. Vervaardigd volgens de DIN 1897-normen.
Boren met 120° punthoek beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1224327
C1224329
C1224319
C1224321
C1224323
C1224325
Boordiameter
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
Schachtlengte
30,00 mm
33,00 mm
35,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
55,00 mm
Totale lengte
66,00 mm
79,00 mm
89,00 mm
102,00 mm
115,00 mm
131,00 mm
Prijs per stuk €
16,30
26,30
29,85
42,60
59,40
110,00
HSS metrische 60 graden centerboor DIN 333A A200
4
Voor het boren van de meeste materialen tot 10x diameter. Voor het boren van onderdelen die tussen de centers bewerkt moeten worden. 60o verzinkhoek. 118o punthoek. Blanke afwerking.
Max. snijdiepte
3,09 mm
3,14 mm
3,16 mm
4,08 mm
5,1 mm
6,39 mm
8,1 mm
10,2 mm
12,8 mm
16,4 mm
20,49 mm
25,79 mm
Groeflengte (max. / min)
1,0 - 0,8
1,5 - 1,1
1,9 - 1,3
2,8 - 2,0
3,3 - 2,5
4,1 - 3,1
4,9 - 3,9
6,2 - 5,0
7,5 - 6,3
9,2 - 8,0
11,5 - 10,1
14,2 - 12,8
Prijs per stuk €
9,35
8,07
7,92
7,88
8,48
9,40
11,55
17,70
25,05
37,65
61,10
Bestelcode
C1225239
C1225240
C1225241
C1225242
C1225244
C1225245
C1225246
C1225247
C1225248
C1225249
C1225250
C1225243
Boordiameter
0,50 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,60 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,15 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,30 mm
8,00 mm
10,00 mm
Totale lengte
25,00 mm
25,00 mm
31,50 mm
35,50 mm
40,00 mm
45,00 mm
50,00 mm
56,00 mm
63,00 mm
71,00 mm
80,00 mm
100,00 mm
117,00
694
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
198090
8086
8087


































































































   706   707   708   709   710