Page 704 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 704
Rechte Schachtboren
Spiraalboren DIN 338 TL 3000, HSSE-Co 5 TiAIN
Zeer stabiele multi veld boren met uitstekende hardheid hete eigenschappen, versterkt boor kern en een parabolisch gevormde fluiten naar de ideale chip evacuatie. Ideaal voor het boren van middellange - en lange-chippen materialen. Deze boor voor high-performance toepassingen is ideaal als gevolg van zijn dikke kern en de speciale fluit met een afgeronde rug rand. Het omvat de typen H, N en
W in brede gebieden. Ideaal voor het boren van materialen van lage tot hoge sterkte tot 1, 100N / mm2. Splitpoint geometrie over 2,0 mm. Spaangroef 130°. Spiraalhoek 40°. Tolerantie h8.
Spiraalboren DIN 338 type Ti, HSSE-Co 8 TiAIN
Krachtige speciale boren, worden bij voorkeur voor titanium legeringen en roest-, acid- en hittebestendig austenitische stalen gebruikt. Verder, is het geschikt voor hoge sterkte staal met lage taaiheid. Onder bepaalde voorwaarden, kunnen deze oefeningen worden gebruikt voor speciale legeringen zoals Inconell, Hastelloy, Nimonic, enz... Splitpoint geometrie over 2,0 mm. Spaangroef 130°. Spiraalhoek 36°. Tolerantie h8.
Bestelcode
C6026394
C6026395
C6026396
C6026397
C6026398
C6026399
C6026400
C6026401
C6026402
C6026403
C6026404
C6026405
C6026406
C6026407
C6026408
C6026409
C6026410
C6026411
C6026412
C6026413
C6026414
C6026415
C6026416
C6026417
C6026418
C6026419
C6026420
C6026421
C6026422
C6026423
C6026424
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Schachtlengte
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Totale lengte
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prijs per stuk €
5,74
5,74
5,74
5,98
6,01
6,23
6,65
7,09
7,58
8,36
9,13
9,86
10,85
11,45
15,15
15,80
17,35
18,14
20,39
21,38
21,38
24,65
28,06
29,27
30,63
31,76
33,68
36,81
38,30
41,79
44,85
Bestelcode
C6026628
C6026630
C6026632
C6026634
C6026636
C6026638
C6026640
C6026642
C6026644
C6026646
C6026648
C6026650
C6026652
C6026654
C6026656
C6026658
C6026660
C6026662
C6026664
C6026666
C6026668
C6026670
C6026672
C6026674
C6026676
C6026678
C6026680
C6026682
C6026684
C6026686
C6026688
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Schachtlengte
12 mm
18 mm
24 mm
3 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Totale lengte
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prijs per stuk €
6,74
6,74
6,74
7,07
7,19
7,52
7,84
8,28
8,61
9,71
10,48
11,65
13,28
13,92
14,49
15,40
17,15
18,82
21,01
23,78
26,97
30,70
31,81
36,03
38,05
42,56
47,06
50,79
53,56
52,00
55,37
4
690
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
38595
38586