Page 707 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 707
Rechte Schachtboren
HSS spiraalboor met rechte schacht voor roestvrij staal DIN 338 A108
HSS ST lange boor met rechte schacht DIN 340 A110
Voor het boren van austenitische roestvaste staalsoorten tot 4x diameter. Quick Spiral stimuleert snelle spaanafvoer. 135° splitpunthoek voor een uitstekende positienauwkeurigheid en gatkwaliteit. Stoomontlaten afwerking voor een beterde slijtvastheid. Vervaardigd volgens de DIN338-normen.
Voor het boren van de meeste materialen tot 6x diameter of wanneer een groter bereik vereist is. 118° standaardpunt. Stoomontlaten afwerking voor meer slijtvastheid. Vervaardigd volgens de DIN 340-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Prijs per stuk €
13,75
12,15
11,05
10,05
5,47
4,84
3,80
3,94
3,94
4,63
4,77
5,47
5,70
6,14
7,76
7,70
9,85
10,40
12,80
12,85
14,65
15,80
18,15
18,70
23,05
25,30
29,80
33,95
Bestelcode
C1223527
C1223530
C1223560
C1223565
C1223570
C1223572
C1223573
C1223575
C1223581
C1223584
C1223587
C1223591
C1223593
C1223594
C1223595
C1223598
C1223606
C1223611
C1223614
C1223616
C1223621
C1223629
C1223634
C1223639
C1223644
C1223535
C1223536
C1223537
C1223539
C1223540
C1223544
C1223546
C1223549
C1223550
C1223553
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
4,90 mm
5,00 mm
5,10 mm
5,20 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
Schachtlengte
12,00 mm
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
Prijs per Totale lengte stuk €
34,00 mm 4,63
40,00 mm 3,91
49,00 mm 3,38
57,00 mm 3,71
61,00 mm 3,71
65,00 mm 4,25
65,00 mm 3,80
70,00 mm 4,43
75,00 mm 4,87
75,00 mm 5,00
80,00 mm 5,67
86,00 mm 6,00
86,00 mm 5,88
86,00 mm 6,82
86,00 mm 7,00
93,00 mm 7,95
93,00 mm 7,73
101,00 mm 9,50
109,00 mm 10,45
109,00 mm 10,95
109,00 mm 11,75
117,00 mm 12,95
117,00 mm 14,80
125,00 mm 17,10
125,00 mm 18,65
133,00 mm 20,35
133,00 mm 25,90
133,00 mm 26,30
142,00 mm 30,20
142,00 mm 32,15
151,00 mm 35,10
151,00 mm 38,25
151,00 mm 41,65
160,00 mm 58,30
160,00 mm 59,00
Bestelcode
C1223751
C1223752
C1223753
C1223754
C1223757
C1223760
C1223803
C1223810
C1223818
C1223823
C1223830
C1223832
C1223836
C1223842
C1223848
C1223856
C1223862
C1223868
C1223874
C1223881
C1223887
C1223893
C1223899
C1223766
C1223771
C1223774
C1223781
C1223785
Boordiameter
0,50 mm
0,60 mm
0,70 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
Schachtlengte
12,00 mm
15,00 mm
21,00 mm
25,00 mm
33,00 mm
45,00 mm
56,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
73,00 mm
78,00 mm
78,00 mm
82,00 mm
87,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
97,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
121,00 mm
121,00 mm
128,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
Totale lengte
32,00 mm
35,00 mm
42,00 mm
46,00 mm
56,00 mm
70,00 mm
85,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
119,00 mm
119,00 mm
126,00 mm
132,00 mm
139,00 mm
139,00 mm
148,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
184,00 mm
184,00 mm
195,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
4
Snijden & Boren
693
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8063
8070