Page 705 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 705
Rechte Schachtboren
Set HSCO spiraalboren met rechte schacht, 19 stuks, plastic doos (1-10 X 0,5 mm) A295
HSCo metrische boren splitpunt
DIN 338 Tophoek 135° splitpunt boven 3 mm, 118° geen split onder 3 mm Oppervlaktebehandeling Brons Toepassing Voor staal met hoge treksterkte, roestvast en hittebestendig staal.
Set A777 HSCo spiraalboren met rechte schacht voor intensief gebruik. Geleverd in plastic doos. Ideaal voor gebruik in CNC- en geautomatiseerde machines waar meer warmte vrijkomt tijdens het boren. 135o splitpunt voor een gemakkelijke penetratie, nauwkeurige positionering, beter gatformaat en een goede afwerking en kwaliteit. Bronzen afwerking voor gemakkelijke herkenning van het gereedschap.
Bestelcode
C4971826
C4971827
C4971828
C4971829
C4971830
C4971831
C4971832
C4971833
C4971834
C4971835
C4971836
C4971837
C4971838
C4971839
C4971840
C4971841
C4971842
C4971843
C4971844
C4971845
C4971846
C4971847
C4971848
C4971849
C4971850
C4971851
C4971852
C4971853
Externe diameter
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Snij- of werklengte
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
39 mm
43 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Globaal Lengte
34 mm
40 mm
53 mm
57 mm
61 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
109 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
Prijs per stuk €
3,04
2,60
2,23
2,43
2,46
2,52
2,94
3,22
3,30
3,74
3,93
5,28
5,10
6,29
6,94
7,28
7,77
8,57
9,80
11,30
12,37
13,50
17,41
20,03
21,34
23,25
25,33
27,58
Bestelcode
C1225354
Assortiment set-uitvoeringen
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
Prijs per stuk €
242,00
Spiraalboren-Set DIN 338 type UNI, HSSE-Co 5
Deze krachtige boren ontworpen voor mobiel gebruik in boren en boren accumulator kamers (beste prestaties materialstärke tot 5.0 mm). De Drie oppervlak Shaft zorgt voor een uitstekende fixatie in de Chuck met minimale inspanning. Bovendien
zorgt de schacht voor optimale machtsoverdracht. Geen vertraging van de boor!
Het snijden van de high-performance 135° zorgt voor een zeer hoge centreren
nauwkeurigheid, met name voor hand-held toepassingen met de draadloze boor.
Het mes voorkomt uitglijden wanneer boren op oppervlakken gebogen. Langere
levensduur van de batterij door het verminderen van de krachten snijden. De
zwarte fase verhoogt de weerstand slijtage en voorkomt dat koud röntgeninspectie 4 en bebouwde rand. De hoek van 40° Helix maakt een perfecte en snelle chip
verwijdering en garandeert hoge snijsnelheden met verhoogde stabiliteit en nauwkeurigheid. Splitpoint geometrie over 2,0 mm. Drie oppervlak Shaft over 3,9 mm. Spaangroef 130°. Spiraalhoek 40°. Tolerantie h8.
Bestelcode
C6026160
C6026161
Grootte set-inhoud
19
25
Assortiment set-uitvoeringen
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
Prijs per stuk €
96,40
196,40
Snijden & Boren
691
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26586
38606
8064


































































































   703   704   705   706   707