Page 700 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 700
Rechte Schachtboren
Set HSS TiN spiraalboren met rechte schacht A095
Set A002 spiraalboren met titaniumnitridecoating. Geleverd in plastic doos. Tip met titaniumnitridecoating (2,0 mm en meer) voor minimale slijtage, langere levensduur van het gereedschap en betere resultaten. Met zelfcentrerende splitpunt voor
een uitstekende positienauwkeurigheid en gatkwaliteit. Verbeterde vorm van de spaangroef voor een snelle spaanafvoer.
Bestelcode
C1222910
C1222913
C1222912
C1222911
Grootte set-inhoud
19
25
41
51
Assortiment set-uitvoeringen
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
6.0 - 10.0 x 0.1 mm
1.0 - 6.0 x 0.1 mm
Prijs per stuk €
98,10
205,00
324,00
151,00
Snelstaal TiN-gecoate borensets
DIN 338 rechtsom snijden. Metalen doos.
Bestelcode
C4971490
C4971491
C6525398
C3947849
Aantal stuks
19
25
21
29
Maatprogramma
1,0 - 10,0 x 0,5
1,0 - 13,0 x 0,5
1/16” - 3/8” x 1/64”
1/16” - 1/2” x 1/64”
Prijs per stuk €
50,77
90,14
41,36
101,06
Metrische HSS TiN-borenset
4
HSS TiN-geslepen boren. De tapset bevat extra tapboorgroottes 2,5, 3,3, 4,2, 6,8, 8,5, 10,2 mm voor M3 tot M12-schroefdraden. Sterke, lichtgewicht draagkoffer.
Prijs per Bestelcode Aantal stuks Inhoud set stuk €
C4971662 23 1.0 - 10.0 x 0.5 + Tappen 73,87
686
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
26641
26709 8059