Page 701 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 701
Rechte Schachtboren
HSCO spiraalboor met rechte schacht DIN 338 A777
Spiraalboren DIN 338 TL 3000, HSSE-Co 5
Zeer stabiele multi veld boren met uitstekende hardheid hete eigenschappen, versterkt boor kern en een parabolisch gevormde fluiten naar de ideale chip evacuatie. Ideaal voor het boren van middellange - en lange-chippen materialen. Deze boor voor high-performance toepassingen is ideaal als gevolg van zijn dikke kern en de speciale fluit met een afgeronde rug rand. Het omvat de typen H, N en
W in brede gebieden. Ideaal voor het boren van materialen van lage tot hoge sterkte tot 1, 100N / mm2. Splitpoint geometrie over 2,0 mm. Spaangroef 130°. Spiraalhoek 40°. Tolerantie h8.
Voor het boren in materialen met een hogere trekkracht en hardere materialen tot 4x diameter. Ideaal voor gebruik in CNC- en geautomatiseerde machines waar meer warmte vrijkomt tijdens het boren. 135o splitpunt voor een gemakkelijke penetratie, nauwkeurige positionering, beter gatformaat en een goede afwerking en kwaliteit. Bronzen afwerking voor gemakkelijke herkenning van het gereedschap. Vervaardigd volgens de DIN338-normen.
Andere maten beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1227277
C1227313
C1227318
C1227328
C1227330
C1227331
C1244305
C1244307
C1244308
C1227339
C1227340
C1227341
C1227347
C1227348
C1227350
C1227352
C1227353
C1227360
C1244309
C1227367
C1227369
C1227374
C1227382
C1227387
C1227392
C1244310
C1227285
C1227287
C1227288
C1227290
C1227296
C1227298
C1227300
C1227303
Boordiameter
1,00 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,50 mm
5,50 mm
4,00 mm
4,10 mm
4,20 mm
4,90 mm
5,00 mm
5,20 mm
5,40 mm
5,60 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
14,00 mm
Schachtlengte
12,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
39,00 mm
47,00 mm
57,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
Totale lengte
34,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
65,00 mm
65,00 mm
70,00 mm
80,00 mm
93,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
86,00 mm
86,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
Prijs per stuk €
5,86
4,31
4,69
4,75
5,45
4,87
5,67
7,23
10,20
6,23
6,77
6,38
7,70
7,59
8,95
9,55
10,90
9,85
12,15
13,40
14,05
15,00
16,55
18,95
21,85
23,90
26,05
33,15
33,60
38,70
44,90
48,90
53,30
75,50
Bestelcode
C6026162
C6026163
C6026164
C6026165
C6026166
C6026167
C6026168
C6026169
C6026170
C6026171
C6026172
C6026173
C6026174
C6026175
C6026176
C6026177
C6026178
C6026179
C6026180
C6026181
C6026182
C6026183
C6026184
C6026185
C6026186
C6026187
C6026188
C6026189
C6026190
C6026191
C6026192
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Schachtlengte
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Totale lengte
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prijs per stuk €
1,78
1,78
1,78
1,78
1,85
2,25
2,48
2,81
3,01
3,74
3,88
4,56
4,95
5,58
6,09
6,58
7,84
8,13
8,97
11,43
14,13
16,65
17,06
21,15
23,36
24,21
25,52
28,26
29,48
32,22
34,02
4
Snijden & Boren
687
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8066
38592


































































































   699   700   701   702   703