Page 698 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 698
Rechte Schachtboren
HSS TiN spiraalboor met rechte schacht DIN 338 A002
HSS TiN-gecoate boren
Bestelcode
C1222368
C1222369
C1222370
C1222371
C1222372
C1222373
C1222378
C1222379
C1222380
C1222381
C1222382
C1222383
C1222384
C1222385
C1222386
C1222387
C1222388
C1222389
C1222390
C1222391
C1222392
C1222393
C1222394
C1222395
C1222396
C1222397
C1222240
C1222241
C1222242
C1222243
C1222244
C1222245
C1222246
C1222247
C1222248
C1222249
C1222250
C1222251
C1222252
C1222253
C1222255
C1244161
C1222256
C1222257
C1222258
C1222261
C1222262
C1222263
C1222264
C1222265
C1222266
C1222267
C1222268
C1222269
C1222270
C1222271
C1222285
C1222289
C1222295
Boordiameter
7,40 mm
7,50 mm
7,60 mm
7,70 mm
7,80 mm
7,90 mm
8,00 mm
8,10 mm
8,20 mm
8,30 mm
8,40 mm
8,50 mm
8,60 mm
8,70 mm
8,80 mm
8,90 mm
9,00 mm
9,10 mm
9,20 mm
9,30 mm
9,40 mm
9,50 mm
9,60 mm
9,70 mm
9,80 mm
9,90 mm
10,00 mm
10,10 mm
10,20 mm
10,30 mm
10,40 mm
10,50 mm
10,60 mm
10,70 mm
10,80 mm
10,90 mm
11,00 mm
11,10 mm
11,20 mm
11,30 mm
11,50 mm
11,60 mm
11,70 mm
11,80 mm
11,90 mm
12,00 mm
12,10 mm
12,20 mm
12,30 mm
12,40 mm
12,50 mm
12,60 mm
12,70 mm
12,80 mm
12,90 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Schachtlengte
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
Totale lengte
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
Prijs per stuk €
6,64
6,07
7,00
6,84
7,21
7,26
6,64
7,75
7,33
7,46
7,91
7,69
9,06
9,36
8,98 DIN 338 Spaangroef Standaardspiraal Tophoek 118° Oppervlaktebehandeling 9,66 TiN-gecoat (Titaniumnitride coating) Toepassing Algemene werkplaatsboren 8,89 waarvoor een grotere productiviteit nodig is.
9,63
10,20 Bestelcode
9,81 C4971854 10,25 C4971855 9,66 C4971856 10,60 C4971857 11,05 C4971858 11,15 C4971859 11,40 C4971860 10,55 C4971861 13,85 C4971862 13,35 C4971863 13,90 C4971864 14,95 C4971865 13,65 C4971866 15,55 C4971867 17,70 C4971868 16,65 C4971869 15,85 C4971870 15,65 C4971871 18,30 C4971872 18,85 C4971873 19,50 C4971874 16,65 C4971875 20,90 C4971876 20,55 C4971877 21,00 C4971878 23,20 C4971879 18,10 C4971880 25,60 C4971881 25,35 C4971882
24,25
25,70
19,80
28,15
20,50
28,15
28,95
21,55
30,45
37,45
44,15
Externe diameter
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,2 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Snij- of werklengte
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
39 mm
43 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Globaal Lengte
34 mm
40 mm
53 mm
57 mm
61 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
109 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
Prijs per stuk €
1,24
1,09
0,93
1,00
1,00
1,02
1,19
1,31
1,38
1,53
1,59
2,09
2,09
2,57
2,81
2,96
3,16
3,46
4,00
4,63
5,03
5,49
6,97
7,10
8,13
8,67
9,42
10,31
11,19
4
684
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
26567


































































































   696   697   698   699   700