Page 702 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 702
Rechte Schachtboren
Spiraalboren DIN 338 type VA, HSSE-Co 5
Krachtige recht hoge prestaties boor snijden uitgesproken warme hardheid weerstand met versterkte boor kern. Ideaal voor het boren van corrosie-en zuur - en hittebestendig staal met hoge sterkte. Splitpoint geometrie over 2,0 mm. Spaangroef 130°. Spiraalhoek 36°. Tolerantie h8.
Spiraalboren DIN 338 type UNI, HSSE-Co 5
Bestelcode
C4702297
C4702298
C3766126
C3766128
C3766129
C4439807
C3698954
C4439808
C3446734
C4439810
C4439811
C3698956
C4439812
C4439814
C3446735
C4357993
C4439820
C4439822
C4439815
C4444466
C4439818
C6026134
C3446731
C4702299
C4702300
C3702136
C3446732
C3702137
C3702138
C3702139
C3702140
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Schachtlengte
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Totale lengte
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prijs per stuk €
1,49
1,29
1,11
1,13
1,18
1,46
1,55
1,76
1,88
2,43
2,48
2,86
3,08
4,01
4,64
4,86
5,52
6,12
6,49
7,41
9,23
10,85
11,21
13,86
15,35
15,26
16,52
20,34
24,35
27,63
31,55
Deze krachtige boren ontworpen voor mobiel gebruik in boren en boren accumulator kamers (beste prestaties materialstärke tot 5.0 mm). De Drie oppervlak Shaft zorgt voor een uitstekende fixatie in de Chuck met minimale inspanning. Bovendien
zorgt de schacht voor optimale machtsoverdracht. Geen vertraging van de boor!
Het snijden van de high-performance 135° zorgt voor een zeer hoge centreren nauwkeurigheid, met name voor hand-held toepassingen met de draadloze boor. Het mes voorkomt uitglijden wanneer boren op oppervlakken gebogen. Langere levensduur van de batterij door het verminderen van de krachten snijden. De zwarte fase verhoogt de weerstand slijtage en voorkomt dat koud röntgeninspectie en bebouwde rand. De hoek van 40° Helix maakt een perfecte en snelle chip verwijdering en garandeert hoge snijsnelheden met verhoogde stabiliteit en nauwkeurigheid. Splitpoint geometrie over 2,0 mm. Drie oppervlak Shaft over 3,9 mm. Spaangroef 130°. Spiraalhoek 40°. Tolerantie h8.
Bestelcode
C6026135
C6026136
C6026137
C6026138
C6026139
C6026140
C6026141
C6026142
C6026143
C6026144
C6026145
C6026146
C6026147
C6026148
C6026149
C6026150
C6026151
C6026152
C6026153
C6026154
C6026155
C6026156
C6026157
C6026158
C6026159
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
Schachtlengte
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Totale lengte
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
Prijs per stuk €
1,13
1,23
1,57
1,66
1,85
1,98
3,28
3,60
3,79
4,50
4,95
5,38
6,11
7,19
8,19
8,69
10,87
11,88
12,69
12,87
15,71
18,14
18,71
22,72
25,05
4
688
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
38601
38604


































































































   700   701   702   703   704