Page 699 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 699
Rechte Schachtboren
Spiraalboren DIN 338 type N, HSS-G TiN
Spiraalboren DIN 338 TL 3000, HSS-G TiN
Stabiele meerdere veld boren met versterkte boor kern en een parabolisch gevormde fluiten naar de ideale chip evacuatie. Ideaal voor het boren van middellange - en lange-chippen materialen. Door zijn dikke kern en de speciale fluit met afgeronde achterste rand is deze boor voor high-performance toepassingen het beste sgeeignet. Het omvat de typen H, N en W in brede gebieden. Splitpoint geometrie over 2,0 mm. Spaangroef 130°. Spiraalhoek 40°. Tolerantie h8.
Krachtige, gepolijste standaard boren van hoge snelheid staal. De volledige grond twist boren heeft een nauwkeurige concentriciteit. Deze oefening heeft een goede centreren de splitpunt en vereist dat een lage kracht feed. Splitpoint geometrie over 2,0 mm. Spaangroef 118°. Spiraalhoek 25-30°. Tolerantie h8.
Bestelcode
C6026543
C6026544
C6026545
C6026546
C5072026
C5072027
C5072028
C5072029
C5072030
C5072031
C5072033
C5072034
C5072054
C5072055
C5072057
C5072059
C5072061
C5072062
C5072006
C5072007
C5072008
C5072013
C5072022
C5072023
C5072025
C6026547
C4357986
C6026548
C4357988
C6026549
C4357989
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Schachtlengte
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Totale lengte
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prijs per stuk €
0,63
0,63
0,63
0,68
0,68
0,79
0,88
1,03
1,21
1,43
1,55
1,93
2,29
2,38
2,76
3,03
3,55
3,84
5,27
5,27
6,22
6,61
7,18
7,80
8,69
12,29
15,03
17,37
18,72
19,17
23,04
Bestelcode
C6026551
C6026552
C6026553
C6026554
C6026555
C6026556
C6026557
C6026558
C6026559
C6026560
C6026561
C6026562
C6026563
C6026564
C6026565
C6026566
C6026567
C6026568
C6026569
C6026570
C6026571
C6026572
C6026573
C6026574
C6026575
C6026576
C6026577
C6026578
C6026579
Boordiameter
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Schachtlengte
25 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Totale lengte
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prijs per stuk €
3,43
3,60
3,65
3,86
4,10
4,77
4,90
5,55
7,00
7,85
8,49
8,91
9,23
9,50
10,71
11,21
11,84
13,73
16,56
16,97
18,27
19,31
19,58
23,81
23,81
26,82
26,82
30,51
32,04
4
Snijden & Boren
685
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38632
38609


































































































   697   698   699   700   701