Page 697 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 697
Rechte Schachtboren
Metrische tap- en borenset
HSS TiN spiraalboor met rechte schacht DIN 338 A002
Voor het boren van de meeste materialen tot 4x diameter. Tip gecoat in titaniumnitride (2,0 mm en meer) voor minimale slijtage, langere levensduur van het gereedschap en betere resultaten. Met zelfcentrerende splitpunt voor een uitstekende positienauwkeurigheid en gatkwaliteit. Verbeterde vorm van de spaangroef voor een snelle spaanafvoer. Vervaardigd volgens de DIN338-normen.
Boren in andere maten beschikbaar op aanvraag.
HSS boren. Blauwe afwerking. De tapset bevat extra tapboorgroottes 2,5, 3,3, 4,2, 6,8, 8,5, 10,2 mm voor M3 tot M12-schroefdraden. Sterke, lichtgewicht draagkoffer. 3mm en hoger zijn het splitpunt (135° hoek).
Bestelcode
C1222233
C1222300
C1222305
C1222315
C1222316
C1222317
C1222318
C1222319
C1222320
C1222321
C1222322
C1243918
C1222323
C1222332
C1222333
C1222334
C1222335
C1222336
C1222337
C1222338
C1222339
C1222340
C1222341
C1222342
C1222343
C1222344
C1222345
C1222346
C1222347
C1222348
C1222349
C1243923
C1222350
C1222354
C1222355
C1222356
C1222357
C1222358
C1222359
C1222360
C1222361
C1222362
C1222363
C1222364
C1222365
C1222366
C1222367
Boordiameter
1,00 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,10 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,40 mm
3,50 mm
3,60 mm
3,70 mm
3,80 mm
3,90 mm
4,00 mm
4,10 mm
4,20 mm
4,30 mm
4,40 mm
4,50 mm
4,60 mm
4,70 mm
4,80 mm
4,90 mm
5,00 mm
5,10 mm
5,20 mm
5,30 mm
5,40 mm
5,50 mm
5,60 mm
5,70 mm
5,80 mm
5,90 mm
6,00 mm
6,10 mm
6,20 mm
6,30 mm
6,40 mm
6,50 mm
6,60 mm
6,70 mm
6,80 mm
6,90 mm
7,00 mm
7,10 mm
7,20 mm
7,30 mm
Schachtlengte
12,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
39,00 mm
39,00 mm
39,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
Prijs per Totale lengte stuk €
34,00 mm 2,39
49,00 mm 1,77
57,00 mm 1,92
61,00 mm 1,92
65,00 mm 2,21
65,00 mm 2,18
65,00 mm 1,96
70,00 mm 2,24
70,00 mm 2,28
70,00 mm 2,47
70,00 mm 2,28
75,00 mm 2,75
75,00 mm 2,78
75,00 mm 2,51
75,00 mm 2,75
75,00 mm 2,65
80,00 mm 3,10
80,00 mm 2,94
80,00 mm 2,94
80,00 mm 3,10
80,00 mm 3,05
86,00 mm 3,18
86,00 mm 3,13
86,00 mm 3,05
86,00 mm 3,54
86,00 mm 3,62
86,00 mm 3,71
93,00 mm 3,92
93,00 mm 4,02
93,00 mm 4,38
93,00 mm 4,38
93,00 mm 4,44
93,00 mm 4,43
93,00 mm 4,02 4 101,00 mm 4,72
101,00 mm 4,72
101,00 mm 4,74
101,00 mm 4,83
101,00 mm 4,94
101,00 mm 5,31
101,00 mm 5,37
109,00 mm 5,40
109,00 mm 5,96
109,00 mm 5,69
109,00 mm 6,24
109,00 mm 5,96
109,00 mm 6,07
Bestelcode
C6005219
Grootte set-inhoud
23
Assortiment set-uitvoeringen
1.0 - 10.0 x 0.5 and Tapping
Prijs per stuk €
59,17
Snijden & Boren
683
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36345
8058


































































































   695   696   697   698   699