Page 696 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 696
Rechte Schachtboren
HSS-borensets
Spiraalboren-Set DIN 338 TL 3000, HSS-G
Borensets met rechte schacht van snelstaal. Rechtsom snijdend. Metalen doos.
Bestelcode
C4972090
C4972376
C3963073
C3963074
C6061073
C6061140
Aantal stuks
19
25
51
41
29
21
Maatprogramma
1 - 10 x 0,5 mm
1 - 13 x 0,5 mm
1 - 6 x 0,1 mm
6 - 10 x 0,1 mm
1/16” - 1/2” x 1/64”
1/16” - 3/8” x 1/64”
Prijs per stuk €
47,29
98,01
62,65
130,76
96,25
44,55
Stabiele meerdere veld boren met versterkte boor kern en een parabolisch gevormde fluiten naar de ideale chip evacuatie. Ideaal voor het boren van middellange - en lange-chippen materialen. Door zijn dikke kern en de speciale fluit met afgeronde achterste rand is deze boor voor high-performance toepassingen het beste sgeeignet. Het omvat de typen H, N en W in brede gebieden. Splitpoint geometrie over 2,0 mm. Spaangroef 130°. Spiraalhoek 40°. Tolerantie h8.
Bestelcode
C6026237
C6026238
Grootte set-inhoud
19
25
Assortiment set-uitvoeringen
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
Prijs per stuk €
77,43
169,25
4
682
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
26707
38611