Page 695 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 695
Rechte Schachtboren
Spiraalboren DIN 338 TL 3000, HSS-G
Spiraalboren DIN 338 type W, HSS-G
Stabiele meerdere veld boren met versterkte boor kern en een parabolisch gevormde fluiten naar de ideale chip evacuatie. Ideaal voor het boren van middellange - en lange-chippen materialen. Door zijn dikke kern en de speciale fluit met afgeronde achterste rand is deze boor voor high-performance toepassingen het beste sgeeignet. Het omvat de typen H, N en W in brede gebieden. Splitpoint geometrie over 2,0 mm. Spaangroef 130°. Spiraalhoek 40°. Tolerantie h8.
Voor het boren van zachte en lange-chipping materialen zoals aluminium, zink, koper, plastic en hout. Splitpoint geometrie over 2,0 mm. Spaangroef 130°. Spiraalhoek 35-40°. Tolerantie h8.
Bestelcode
C6026208
C6026209
C6026210
C6026211
C6026212
C6026213
C6026214
C6026215
C6026216
C6026217
C6026218
C6026219
C6026220
C6026221
C6026222
C6026223
C6026224
C6026225
C6026226
C6026227
C6026228
C6026229
C6026230
C6026231
C6026232
C6026233
C6026234
C6026235
C6026236
Boordiameter
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Schachtlengte
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Totale lengte
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prijs per stuk €
1,18
1,40
1,47
1,74
2,04
2,24
2,39
3,24
3,24
4,27
5,04
5,63
6,03
6,31
7,86
8,50
9,34
11,70
13,70
14,25
15,80
17,30
17,50
22,95
22,95
26,60
26,60
31,25
33,30
Bestelcode
C6026252
C6026253
C6026254
C6026255
C6026256
C6026257
C6026258
C6026259
C6026260
C6026261
C6026262
C6026263
C6026264
C6026265
C6026266
C6026267
C6026268
C6026269
C6026270
C6026271
C6026272
C6026273
C6026274
C6026275
C6026276
Boordiameter
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
Schachtlengte
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Totale lengte
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
Prijs per stuk €
1,01
1,01
1,01
1,20
1,26
1,49
1,78
1,92
2,04
2,76
2,76
3,65
4,31
4,82
5,16
5,39
6,72
7,26
7,98
10,03
11,74
12,17
13,53
14,80
14,97
4
Snijden & Boren
681
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38607
38620