Page 694 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 694
Rechte Schachtboren
HSS-boren splitpunt
HSS-borensets imperiale schaalverdeling
Bestelcode
C6840904
C6840905
C4971524
C6840906
C6840907
C6840908
C6840909
C4971525
C6840910
C6840911
C6840912
C6840913
C4971526
C6840914
C6840915
C6840916
C6840917
C4971527
C6840918
C6840919
C6840920
C6840921
C4971528
Boordiameter
10,8 mm
10,9 mm
11 mm
11,1 mm
11,2 mm
11,3 mm
11,4 mm
11,5 mm
11,6 mm
11,7 mm
11,8 mm
11,9 mm
12 mm
12,1 mm
12,2 mm
12,3 mm
12,4 mm
12,5 mm
12,6 mm
12,7 mm
12,8 mm
12,9 mm
13 mm
Schachtlengte
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Globaal Lengte
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
Prijs per stuk €
9,97
10,23
7,40
10,75
10,88
11,14
11,39
7,88
11,78
11,92
12,18
12,42
8,58
16,32
16,69
16,55
16,94
9,36
18,00
14,41
18,74
19,03
10,20
DIN 338/BS 328 Vorm van spaangroef
Standaard helix, rechtsom spiraalvorm
Afwerking oppervlak
Blauw
Puntgeometrie
Tot 2,9mm - 118°
3,0mm en hoger - 135° splitpunt
4
Bestelcode
C6840922
C6840923
C6840924
C6840925
C6840926
C6840927
C6840928
C6840929
C6840930
C6840931
C6840932
C6840933
C6840934
C6840935
C6840936
C6840937
C6840938
C6840939
C6840940
C6840941
C6840942
C6840943
C6840944
C6840945
C6840946
C6840947
C6840948
C6840949
C6840950
Boordiameter Boordiameter
1/16 0,0625 in
5/64 0,078125 in
3/32 0,09375 in
7/64 0,109375 in
1/8 0,125 in
9/64 0,140625 in
5/32 0,15625 in
11/64 0,171875 in
3/16 0,1875 in
13/64 0,203125 in
7/32 0,21875 in
15/64 0,234375 in
1/4 0,25 in
17/64 0,265625 in
9/32 0,28125 in
19/64 0,296875 in
5/16 0,3125 in
21/64 0,328125 in
11/32 0,34375 in
23/64 0,359375 in
3/8 0,375 in
25/64 0,390625 in
13/32 0,40625 in
27/64 0,421875 in
7/16 0,4375 in
29/64 0,453125 in
15/32 0,46875 in
31/64 0,484375 in
1/2 0,5 in
Prijs per stuk €
1,09
1,29
0,99
1,19
1,00
1,36
1,24
1,64
1,51
2,00
1,87
2,67
2,32
3,07
2,93
4,00
3,47
4,87
4,26
5,96
5,06
7,18
6,18
8,32
7,25
10,10
8,48
11,68
9,94
680
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
198085


































































































   692   693   694   695   696