Page 681 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 681
Digitale hoekmeter | Laser
GAM 220 MF
• Precieze verstekhoek met een druk op de knop Automatische berekening van eenvoudige en dubbele kap- en verstekhoeken zonder bijkomende hulpmiddelen
• Snelle berekening en overbrenging van hoeken door geheugenfunctie voor vaak gebruikte hoekmaten
• Inclusief beenverlenging voor het meten op moeilijk toegankelijke plaatsen Eenvoudige bediening: akoestische
signaalgever, geheugen- en rekenfunctie en boven het hoofd leesbare displays vergemakkelijken het werk
• Geen kalibratie vereist
• Stabiele en compacte constructie
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4996717 1,000
Unit inhoud
C62
Lengte
432 mm
Netto gewicht
1,1 kg
Prijs per stuk €
195,65
GLL 2-15
Model nummer
GLL 2-15
Nauwkeurigheid
± 0,3 mm/m
Levensduur batterij
15 Hours max
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP5X
Laser Class
2
Netto gewicht
0,25 kg
Vermogen
3 x 1,5 V LR6 (AA)
Reeks - Meten (Maximaal)
10 mm
De compacte kruislijnlaser voor professionals Klein, licht, altijd bij de hand
• Eenvoudige bediening door éénknopfunctie
• Flexibel in het gebruik, met multifunctionele houder
voor veelzijdige bevestigingsmogelijkheden Goede zichtbaarheid: max. 10 m (afhankelijk van helderheid van de omgeving)
Professionele nivelleerprecisie: 0,3 mm/m
Bestelcode
C6847934
Prijs per stuk €
157,50
GLL 2-50+BM 1 set
• Precieze lijnen, hoge zichtbaarheid Zelfnivellerende horizontale en verticale pendellijnlaser voor het snel uitrichten van lijnen
• Hoge zichtbaarheid van de laserlijnen met een werkbereik van 20 m (zonder ontvanger)
• Extreem precies in het gebruik met een nauwkeurigheid van ±3 mm bij 10 m Verticale, horizontale en
kruislijnmodus voor precies uitlijnen
• Eenvoudige bediening door éénhandbediening
• Horizontale en verticale zelfnivellering tot ±4°
• Werkbereik van 50 m met de ontvanger LR 2 Professional (optioneel)
• Robuust design met softgripsteun beschermt tegen stootbelastingen
• Pendelvergrendeling zorgt voor een veilig transport
Bestelcode
C6074950
Bedrag van de inhoud
1,000
Unit inhoud
C62
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
Laser Class
2
Lengte
118 mm
Netto gewicht Reeks - Meten (Maximaal)
0,45 kg 20 m
Prijs per 3 stuk €
391,35
IP54
DW088K-XJ Lasers
Zelfnivellerende kruislijn laser is nauwkeurig tot ±0.3 mm/m in nivelleertoepassingen. Zelfnivelleringsbereik van +/- 4° met automatische afwijkingsaanduiding. Vindt de waterpaslijn in enkele seconden Bediening met 2 knoppen en aanduiding wanneer het batterijvermogen laag wordt, voor gebruiksgemak. Ingebouwde magnetische draaisteun kan makkelijk gemonteerd worden op metalen oppervlakken. Voorgevormd omhulsel en dik glas beschermt het gereedschap en helpt de schaalverdeling behouden in werfomstandigheden. Bevat 3 x AA batterijen voor meer dan 40 uur werktijd.
Prijs per Bestelcode Balkrichting Aantal balken Vermogen stuk €
C4194989 Loodrecht / horizontaal 2 4,5V - 3x AA 199,00
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
667
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9105 48132 240665 48142


































































































   679   680   681   682   683