Page 679 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 679
Blazers | Compressor | Schaar
RB14DSL-EX 14,4V Li-Ion Accu Blaas- zuigapparaat
EC58 Compressor
ASR 50 L SC 1,400 W
• 15 min. ononderbroken werking met 3.000 mAh Li-ion batterij
• draagbare compressor • zonder olie
• Uniek nieuw ontwerp
• compact en licht
• hoogste luchtverplaatsing in zijn klasse
• soft grip 115 mm
• variabele snelheidsbediening
• Geleverd zonder batterijen en zonder lader
Bestelcode
RB40VA Blaas-zuigapparaat
• hoogste luchtverplaatsing in zijn klasse • innovatief design
• ergonomische handgreep met soft grip • 2 zijdig stationair te gebruiken
Bestelcode
C2123019
Bestelcode
C3429535
Voltage
230 V
Prijs per stuk €
245,69
Model nummer
EC58
Max. snelheid (tpm)
2450
Geluidsniveau (max.)
68.4 dB Lpa / 88.3 dB LWA
Netto gewicht
8,5 kg
Model nummer
RB14DSL-EX
Luchtstroomsnelheid
0 - 2,2 m3/min
Afmetingen L x B x H
480 x 145 x 230 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 15.000 rpm
Netto gewicht
1,5 kg
Prijs per stuk €
• Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
• Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap en voor het reinigen van bouwplaats, werkplaats etc.
• SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes voor het volgende gebruik
• Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU- norm voor stofsoorten van stofklasse L
• Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
• Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
• Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van het geschikte toebehoren
• Opwikkelingsmogelijkheid voor de kabel
• Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
• Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetaLoc en zuiger met het Metadepot 6.31937
GSC 28 240V
Luchtstroomsnelheid
3,660 l/min
Container inhoud
50 Ltr
Filtergebied
8.600 cm2
Maximum vacuümdruk
248 hPa (mbar)
Prijs per stuk €
544,87
• Het slanke toestel met keermes Slanke uitvoering door planeetwieltransmissie
• Keermessen voor bijzonder hoog rendement
• Knophandgreep voor gemakkelijke en betrouwbare
geleiding Nauwe buigingsstraal, voor flexibel snijden
• Aan de handgreep aangepaste, afgedekte
Bestelcode
C6876431
Voltage
schuifschakelaar
• Optimaal zicht op de snede
• Robuuste uitvoering voor langdurig gebruik
• Krachtige 500-watt-motor
• Veiligheidsschakelaar
Bestelcode
C3944929
Model nummer
RB40VA
Luchtstroomsnelheid
0 - 3,8 m3/min
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-16.000 rpm
Vermogen
550 W
Geluidsniveau (max.)
84 dB(A)
Netto gewicht
1,7 kg
3
Model nummer
GSC2.8/240V
Snijcapaciteit - aluminium
3,5 mm
Snijcapaciteit - staal
2.8
Lengte
292 mm
Opgenomen vermogen
500 W
Uitgangsvermogen
270 W
Min. snelle slagen
1500
Netto gewicht
2,7 kg
Prijs per stuk €
175,79
Prijs per stuk €
690,05
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
665
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240677
11864
11863
48543
11836


































































































   677   678   679   680   681