Page 682 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 682
Infraroodthermometer | Beeldthermometer | Camera DCT416D1 - 10.8V Beeldthermometer
DCT414N-XJ Draadloze 10.8V XR Lithium Infaroodthermometer
DCT410N-XJ Draadloze 10.8V XR Lithium Inspectiecamera
Verwijderbaar draadloos scherm voor makkelijk zicht in smalle ruimtes. Foto- en video-opnames op SD- kaart om te helpen bij het documenteren. Haak en magnetische accessoires inbegrepen om terugvinden te vergemakkelijken. 3x zoomcapaciteit voor betere zichtbaarheid 3.5” scherm voor meer zichtbaarheid.
Kabelmaat
17 mm - 900 mm
Displayresolutie
320 x 480 dpi
Schermafmeting display
89 mm
Displaytype
LCD
Contactloze temperatuurmetingen (-29°C tot 500°C) voor gebruiksgemak vanop afstand en nauwkeurigheid. LED warm (rood) & koud (blauw) indicator voor visueel en/of audio alarm voor snelle identificatie van probleemplaatsen. Dataopslag
om max. min. en gemiddelde temperaturen op te registreren. Aanpasbaar zendvermogen verbetert de nauwkeurigheid door een breed gama materialen.
DeWalt DCT416D1 10.8V XR Li-Ion beeldthermometer beschikt over een gepatenteerde beeldtechnologie om temperatuurpatronen te meten en weer te geven. Het biedt contactloze temperatuurmetingen over een bereik van -10°C tot 250°C. De visuele- en warmtebeelden kunnen worden samengevoegd om makkelijk fouten
te lokaliseren en te identificeren. Het aanpasbaar zendvermogen verbetert de nauwkeurigheid met een breed gamma aan materialen. De thermometer beschikt over een intuïtieve gebruikersinterface met een kleuren LCD-scherm van 56mm.
Bestelcode
C4194985
Voltage
10,8 V
Prijs per stuk €
199,00
Schermafmeting display
36 mm
Displaytype
LED
Weergavebereik (FOV)
30 cm x 2.5 cm
Bedrijfstemperatuur
-10°C - 50°C
Temperatuurbereik
-29°C - 500°C
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Schermafmeting display
56 mm
Displaytype
LCD
Bedrijfstemperatuur
-5°C to 250°C
Bestelcode
C4194986
Voltage
10,8 V
Prijs per stuk €
99,00
Bestelcode Voltage
C6822529 10,8 V
Prijs per stuk €
999,00
3
668
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
9081
218272
9079


































































































   680   681   682   683   684