Page 680 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 680
Buizensnijder | Magnetische Boormachine | Detector | Afstandsmeter
CL14DSL(2LSRK) 14,4V Li-Ion Accu Draa- deindknipper
GMS 120
•
• •
•
• •
• •
•
• •
• •
• •
De betrouwbaarste multidetector in zijn klasse Absolute betrouwbaarheid: door de automatische kalibrering worden alle objecten gevonden en toepassingsfouten vermeden
Betrouwbare detectie, ook van diep gelegen objecten - tot 12 cm diepte
Nog beter betrouwbare detectie van objecten door driekleurige LED-lichtring Precieze weergave van het objectmidden met de “”Center-Finder””-schaal alsook indicatie van de materiaaleigenschappen
Betere zichtbaarheid van de resultaten door een verlichting display
Markeringsopening met LED-lichtring
Drie detectiemodi voor verschillende toepassingen: droogbouwmodus, metaalmodus, modus voor spanningvoerende leidingen
• snel en mooi snijden, braamloos en vonkvrij
• compact en licht
• stil
• Snelle snijdsnelheid
• oplaadtijd max. 45 min.
• soft grip
• standaard 2 14,4 V Li-ion slide batterijen, BSL1430,
Bestelcode
Bedrag van de inhoud
Unit inhoud
Netto gewicht
0,27 kg
Voltage
9 V 6LR61
Prijs per stuk €
123,55
C4996806 1,000 C62
3.000 mAh, licht, zeer doeltreffend
Bestelcode
D-TECT 150
Model nummer
CL14DSL(2LSRK)
Capaciteit. Type accu
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Netto gewicht
2,9 kg
Prijs per stuk €
Hoogste precisie voor hoogste boorveiligheid De specialist voor alle professionele installateurs die schade bij het boren willen vermijden Ultrabreedbandradarsensorsysteem voor op
de millimeter precieze detectie van ferro-/non- ferrometalen, spanningvoerende leidingen, houten onderconstructies en zelfs kunststof buizen Precieze detectie van vloer- en muurverwarmingen Betrouwbaarheid door precieze weergave van de materiaaleigenschappen
Hoogste veiligheid door de weergave van de maximaal toegestane boordiepte
Vijf verschillende modi maken de beste detectie op elke ondergrond mogelijk
Kalibreringsvrij
Resultaten in een oogopslag herkenbaar door groot display met grafische indicatie
Optimale bedienbaarheid door ergonomische handgreep
Ruler View: bepalen van de objectafstanden, op de millimeter precieze markering aan de muur
C4217602 1261,36
BM20Y Magneetvoetboormachine
Bestelcode
C4996649
GLM 50
Bedrag van de inhoud
1,000
Unit inhoud
C62
IP klasse IEC (veilig- heidsklasse)
Netto ge- wicht
0,7 kg
Nau- wkeurigheid
± 5 mm
Prijs per stuk €
638,55
IP54
3
• De eenvoudige oplossing voor precieze afstandsmetingen Eenvoudige bedienbaarheid door intuïtief toetsenbord
• Groot, verlicht display voor optimale leesbaarheid
• Robuuste constructie met IP 54 voor zware
toepassingen op de bouwplaats Optimale resultaten
door een hoge meetnauwkeurigheid
• Softgrip - beveiliging rondom voor lange levensduur
• automatische snijvloeistof toevoer
• extra veiligheid door nieuw ontworpen magneetvoet
Model nummer
BM20Y
Max. snelheid (tpm)
440
Vrijloopsnelheid (tpm)
550 rpm
Netto gewicht
11,7 kg
Bestelcode
C3428072
Vermogen
720 W
Prijs per stuk €
1039,31
Bedrag van Unit de inhoud inhoud
1,000 C62
Nau- wkeurig- heid
± 1.5 mm
Laser Class
2
Netto gewicht
0,14 kg
Reeks - Meten (Maximaal)
50 mm
Reeks - Meten (Min)
50 mm
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4996799
144,15
666
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
11813 11854
48139
48129 48147