Page 683 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 683
Het Metabo accusysteem: sterke voordelen door Ultra-M-Technologie
De Metabo Ultra-M-Technologie staat voor de optimale afstemming en perfecte communicatie tussen machines, accu-pack en oplader.
Hiermee heeft u in het zware dagelijkse industrieleven gegarandeerd duidelijke voordelen.
Productiviteit Robuustheid Veiligheid
Maximaal uithoudings- vermogen dankzij de eerste accu- pack ter wereld met 5.2 Ah.
Vergeleken met de 3.0 Ah accu-pack werkt u tot 75% langer zonder te hoeven laden!
Eersteklas resultaten door optimale coördinatie.
De Metabo Ultra-M-Technologie staat voor de perfecte afstemming tussen machine, accu-pack en oplader. Het intelligente accu-management slaat alles wat belangrijk is
op in de microchip van de accu-pack. Deze communiceert met de elektronica van de machine en van de oplader en zorgt voor een optimale benutting van de energie bij
het werken.
Uitstekende flexibiliteit dankzij hoge ongevoeligheid voor kou en hitte. De volledig
geladen accu-pack geeft van –15° tot +50°C 100% vermogen af. Zo kunt u werken bij iedere temperatuur.
Perfecte bescherming door Elektronische bewaking van de afzonderlijke accucellen (ESCP). ESCP beschermt iedere
accucel tegen diepontlading en overlading – voor een extreem lange levensduur van de accu-pack.
Zeer hoge investerings- zekerheid dankzij 100% compatibiliteit. Het Metabo
accusysteem biedt u een grote keuze aan kwalitatief hoog- waardige producten met optimale prestaties, die zowel vandaag als morgen compatibel zijn met elkaar. Zo past de
5.2 Ah accu-pack bij alle actuele en toekomstige Metabo 18 Volt- machines en opladers.