Page 678 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 678
Stofzuigers
GAS 25 240V
• De compacte zuiger voor mobiel gebruik Eenvoudige filterrreiniging door semi-automatisch filterreinigingssysteem (SFC)
• Gecertificeerde veiligheidszuiger van de stofklasse „L” volgens EU-norm voor goede gebruikersbescherming
• Makkelijk transporteren en verladen door bijzonder compacte constructie Verlengde levensduur door watervulstop
• Restloos legen van het reservoir: geen kanten - niets blijft hangen
• Automatische bediening van afstand bij extra bedieningscomfort
GAS 35 L SFC+ 240V
GAS 35 M AFC 240V
• De mobiele alleszuiger met de comfortabelste semi- automatische filterreiniging L-BOXX kan opgeklikt worden als praktische transport- en bewaaroplossing voor het mobiele gebruik
• Comfortabelste semi-automatische filterreiniging (SFC+) met slechts een handgreep voor snel resultaat
• Uitstekende afzuigresultaten door krachtige afzuigturbine van 1.200 watt met erg hoge onderdruk tot 254 Mbar Gecertificeerde veiligheidszuiger van de stofklasse “”L”” volgens EU-norm voor goede gebruikersbescherming
• Toestelcontactdoos voor de aansluiting van elektrisch gereedschap met in- en uitschakelautomaat incl. naloopfunctie voor extra bedieningscomfort
• Geïntegreerde houders voor uitgebreide accessoires alsook kabel en slang direct aan de zuiger
• Robuust loopwerk voor comfortabel transport met niet markerende wielen
• Traploze zuigkrachtregeling aan de gereedschapsmof • Voorkomt elektrostatische oplading door antistatische functie met de als accessoire verkrijgbare elektrisch
geleidende slangen
• Automatische uitschakeling bij het bereiken van het
max. vloeistofniveau
• De veelzijdige alleszuiger met automatische filterreiniging L-BOXX kan opgeklikt worden als praktische transport- en bewaaroplossing voor het mobiele gebruik
• Permanente zuigkracht voor snel resultaat door automatische filterreiniging (AFC)
• Dekt als gecertificeerde veiligheidszuiger van de stofklasse M volgens EU-norm een groot deel van het stof af voor hoge gebruikersbescherming Statisch afleidende uitrusting (incl. niet markerende slang) verhindert statische oplading
• Toestelcontactdoos voor de aansluiting van elektrisch gereedschap met in- en uitschakelautomaat incl. naloopfunctie voor extra bedieningscomfort
• Geïntegreerde houders voor uitgebreide accessoires alsook kabel en slang direct aan de zuiger
• Robuust loopwerk voor comfortabel transport met niet markerende wielen
• Volumestroomcontrole met akoestisch signaal bij onderschrijding van de minimale luchtstroom voor hoge gebruikersbescherming
• Traploze zuigkrachtregeling aan de zuiger en de gereedschapsmof
• Automatische uitschakeling bij het bereiken van het max. vloeistofniveau
Luchtstroomsnelheid
61 LPS
Netto gewicht
12,7 kg
Vermogen
1200 W - 230 V
Vacuümniveau
248 mbar
volume
25 Ltr
Bestelcode
C4188086
Prijs per Voltage stuk €
230 V 370,75
Luchtstroomsnelheid
74 l/sec
Netto gewicht
11,6 kg
volume
35 l
Luchtstroomsnelheid
74 l/sec
Spanning
230 V
Netto gewicht
12,4 kg
Bestelcode
C6074927
Prijs per Voltage stuk €
230 V 453,15
Bestelcode
C6074928
Prijs per stuk €
648,85
ASA 25 L PressClean 1200 Watt Multifunctionele Stofzuiger
3
• Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
• Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze
• Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap en voor het reinigen van bouwplaats, werkplaats etc.
• PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
• Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU- norm voor stofsoorten van stofklasse L
• Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
• Met geïntegreerde blaasfunctie: voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht
• Kabel- en slanghouder voor het praktische transport • Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Luchtstroomsnelheid
3,600 l/min
Container inhoud
25 Ltr
Filtergebied
3.000 cm2
Maximum vacuümdruk
210 hPa (mbar)
Bestelcode
C6876430
Voltage
Prijs per stuk €
235,87
664
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
240676
48563
48605
48607