Page 677 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 677
Slijpmachines | Stofzuigers
BS 175
• Metabo BS 175 werkbank slijpmachine, de krachtige machine voor de zwaarste toepassingen met wisselstroom aandrijving (220Volt)
•Voor het slijpen, scherpen, ontbramen en ontroesten en nabewerken van hout en metaal
• Bandschuurinrichting horizontaal en verticaal te gebruiken
• Onderhoudsvrije inductiemotor
• Beschermkappen, aan de zijkanten gesloten met een afzuigmondstuk.
• Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor
• Beschermkap-bajonetsluiting voor snelle, eenvoudige schijfvervanging
• Stofbestendige noodstopschakelaar voor optimale veiligheid van de gebruiker
• Herstartbeveiliging: verhindert per ongeluk starten van de machine na stroomuitval • Gereedschapsloos verstelbare werkstuksteun
• Grote spatglazen voor een optimale bescherming van de ogen
• Trillingsdempende rubberen voetjes voor vaste stand
Wordt geleverd met normale corund slijpstenen 60 N en textielschuurband K 60, spatglazen tegen vonken, werkstuksupport, inbussleutel.
Afmeting(en) schuur- Bestelcode band
C4125110 50 x 1020 mm
Afmeting(en) schuur- schijf
175 x 25 x 32 mm
Ingangsvermogen kW (vermogen)
0,5
Netto gewicht
14,5 kg
Prijs per stuk €
297,67
DSD 200
• Robuuste machine voor industrieel gebruik
• Krachtige draaistroommotor met hoog koppel voor constant gebruik
• Robuuste aluminium spuitgietbeschermingskap
• Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor
• Beschermkap-bajonetsluiting voor snelle, eenvoudige schijfvervanging
• Stofbestendige noodstopschakelaar voor optimale veiligheid van de gebruiker
• Herstartbeveiliging: verhindert per ongeluk starten van de machine na stroomuitval • Gereedschapsloos verstelbare werkstuksteun
• Grote spatglazen voor een optimale bescherming van de ogen
• Trillingsdempende rubberen voetjes voor vaste stand
Leveringsomvang
Normale corund slijpstenen 36 P en 60 M, spatglazen tegen vonken, werkstuksupport, inbussleutel
Afmeting(en) schuur- Bestelcode schijf
C4125108 200 x 25 x 32 mm
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
0,75
Netto gewicht
16 kg
Prijs per stuk €
266,77
DCV582-QS
Werkt op 12-18 Volt Dewalt accu’s of op stroom. Zeer efficiënt filtersysteem filtert 99,7% van stof dat tot 0,3 micron klein kan zijn. Handige geïntegreerde opberging voor de slang, het snoer en de hulpstukken. Kan nat- en droogzuigen zonder dat het filter dient verwisseld te worden. Heavy Duty rubberen slang is flexibel en duurzaam. Heavy Duty wasbaar filter.
Vermogen
300 Watts
Bestelcode
Bestelcode
C6072779
Voltage
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
599,00
DWV902M-QS
3
Nat- en droogzuiger met M-klasse binnen EU- wetgeving
Variabele zuigkracht om de kracht te verminderen indien nodig
Constante zuigkracht zelfs bij fijn stof van hout en steen Filter wordt automatisch gereinigd om de 15 seconden om klonters te vermijden en een constante luchtstroom te verzekeren
Aan/uit-knop om automatische filter te stoppen indien nodig. Reset functie herstart de automatische filterisch bij volgende inschakeling.
Netto gewicht
15 kg
Vermogen
1400 W
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
663
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48553 48544 7345 7344


































































































   675   676   677   678   679