Page 676 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 676
Rechte Slijpmachines | Freesmachines | Slijpmachines
GP10DL(LCSK) 10,8V Li-Ion Accu Rechte Slijpmachine
GE 710 Plus
• Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapwissel • Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica voor het traploos wijzigen van het toerental. Bij belasting blijft het toerental bijna constant.
• Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap
• Herstartbeveiliging
• Thermische overbelastingsbeveiliging
• Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
• Zeer slank en licht design
• Geharde en geslepen spantang voor zuiver ronddraaiend gereedschap
• Metabo Marathon-motor voor extra lange levensduur • Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
• Voor de aandrijving van flexibele assen geschikt Standaarduitvoering
Spantang 6 mm, Rubber beschermkap, 1 steeksleutel
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
C4170517 230V 266,77
GP2S2 Rechte Slijpmachine
• zeer nauwkeurig slijpen
• hoge snelheid
• krachtige motor
• slanke en ergonomische zachte greep 200 mm
GGS 28 C 240V
Het handige toestel voor universele slijpwerkzaamheden
Prijs per Bestelcode stuk €
C3977521 205,95
• 12 V piek
• batterij-indicator
• compact en licht
• elektronische schakelaar
• ingebouwd wit ledlampje
• oplaadtijd max. 40 min.
• slanke en ergonomische zachte greep 130 mm • soft grip
• asblokkering
• standaard 1 batterij
• zeer laag vibratieniveau
Model nummer
GGS 28 C 240V
Opgenomen vermogen
600 W
Uitgangsvermogen
380 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
28000 rpm
Voltage
230 V
Netto gewicht
3 kg
Model nummer
GP10DL(LCSK)
Capaciteit. Type accu
10,8 V Li-ion 1500 mAh
Charger Capacity
UC10SFL, 220 V, 50/60 Hz
Lengte
208 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
5.000 - 35.000 rpm
Netto gewicht
0,48 kg
Model nummer
GE 710 Plus
Ingangsvermogen kW (vermo- gen)
0,71
Vrijloopsnelheid (tpm)
10000-30500
Voltage
230V
GE 950 G Plus
Bestelcode
C4217622
DS 175
Prijs per stuk €
127,47
3
• Hoog koppel door robuuste planeettransmissie met rustige loop
• Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapwissel • Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica voor het traploos wijzigen van het toerental. Bij belasting blijft het toerental bijna constant.
• Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap
• Herstartbeveiliging
• Thermische overbelastingsbeveiliging
• Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
• Zeer slank en licht design
• Geharde en geslepen spantang voor zuiver ronddraaiend gereedschap
• Metabo Marathon-motor voor extra lange levensduur • Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
• Voor de aandrijving van flexibele assen geschikt
• Bijzonder hoog koppel dankzij de robuuste en zeer geruisloze planeetwielen
Wordt geleverd met 6 mm spantang, rubberen beschermkap, greep, 1 steeksleutel
• Metabo BS 175 werkbank slijpmachine, de krachtige machine voor de zwaarste toepassingen met wisselstroom aandrijving (220Volt)
• Onderhoudsvrije inductiemotor
• Beschermkappen, aan de zijkanten gesloten met een afzuigmondstuk.
• Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor
• Beschermkap-bajonetsluiting voor snelle, eenvoudige schijfvervanging
• Stofbestendige noodstopschakelaar voor optimale veiligheid van de gebruiker
• Herstartbeveiliging: verhindert per ongeluk starten van de machine na stroomuitval
• Gereedschapsloos verstelbare werkstuksteun
• Grote spatglazen voor een optimale bescherming van de ogen
• Trillingsdempende rubberen voetjes voor vaste stand
Geleverd met normale corund slijpstenen 36 P en 60N en natslijpsteen, spatglazen tegen vonken, werkstuksupport, inbussleutel
Model nummer
GP2S2
Lengte
359 mm
Vermogen
520 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
29.000 rpm
Netto gewicht
1,7 kg
Model nummer
GE 950 G Plus
Ingangsvermogen kW (vermogen)
0,95
Vrijloopsnelheid (tpm)
2500-6000
Voltage
230V
Bestelcode
Prijs per stuk €
C3430456 233,36
Bestelcode
Prijs per Voltage stuk €
Bestelcode
C4125106
Ingangsvermogen Netto Prijs per kW (vermogen) gewicht stuk €
0,5 14,5 kg 184,37
C4170519 230V 307,97
662
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
11853
7299
7300
48511
7342
11852