Page 675 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 675
Rechte Slijpmachines
HE 20-600
GGS 28 LC 240V
GGS 8 CE 240V
• De krachtige specialist voor oppervlakken Krachtige 750 wattmotor met zachte aanloop voor snelle progressie
• Handige bouwvorm en hoog draaimoment - ideaal voor het slijpen van oppervlakken met lamellenslijpers, borstels en ander toebehoren
• KickBack Stop: herkent het blokkeren, schakelt de machine onmiddellijk uit - voor hoge bescherming van de gebruiker Geringe servicekosten door sterk verbeterde koolstandtijd
• Constant-Electronic voor constant toerental ook bij hoge belasting
• Nieuw spansysteem voor spelingvrije bevestiging van de slijpstiften om precies te werken
• Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van de motor
• Directe koeling voor hoog overbelastingsvermogen en lange levensduur
• Voor het stofvrij verwijderen van oude verfresten van metaal en hout
• Voor het drogen van nieuwe coatings en vulmiddelen • Voor het ontdooien van bevroren waterleidingen, enz. • Voor het krimpen van kabeleinden
• Voor reparatielassen aan tenten, boten en andere vergelijkbare toepassingen
• Lange levensduur door het eenvoudig te reinigen luchtfilter
• Krachtige motor met een optimale apmachinekoeling • Drie blaasstanden
• Variabel instelbare elektronische temperatuurregeling • Ideaal in gebruik door het ergonomische design en met rubber beklede greep
• Veilig stationair werken door groot, slipvast stabiel standvlak
Wordt geleverd met breedstraalmondstuk (50 mm), verloopmondstuk (20 mm)
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
GGS 16 240V
GGS 6 240V
• Ligt bij veeleisende slijpwerkzaamheden perfect in de hand Krachtige 650 wattmotor voor snel resultaat met zachte aanloop
• Lange, slanke slijpspil - bijzonder geschikt voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
• KickBack Stop: herkent het blokkeren, schakelt de machine onmiddellijk uit - voor hoge bescherming van de gebruiker Geringe servicekosten door sterk verbeterde koolborstels
• Constant-Electronic voor constant toerental ook bij hoge belasting
• Nieuw spansysteem voor spelingvrije bevestiging van de slijpstiften om precies te werken
• Compacte, ergonomische vorm voor veelzijdige slijpwerkzaamheden
• Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van de motor
• Directe koeling voor hoog overbelastingsvermogen en lange levensduur
Model nummer
GGS 8 CE 240V
Lengte
387 mm
Opgenomen vermogen
750 W
Uitgangsvermogen
420 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
2500-8000 rpm
Voltage
230 V
Netto gewicht
1,7 kg
Model nummer
GGS 28 LC 240V
Lengte
375 mm
Opgenomen vermogen
650 W
Uitgangsvermogen
380 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
28000
Netto gewicht
1,6 kg
Model nummer
HE 20-600 (carton)
Ingangsvermogen kW (vermogen)
2
Luchtvolume
150 /300 / 500 l/min
Prijs per stuk €
Bestelcode
Prijs per stuk €
442,85
Bestelcode
C6074945
• De sterkste van Bosch met tangspanning Krachtige 900 Watt-motor
• Geschikt voor alle slijpschijven met schacht-Ø 6, 8, 10 mm en 1/4””
• Bijzonder nauwkeurige rondloop door tangspanning Warmte-isolerende handgreephuls voor een goede geleiding
• Blokkering tegen onbedoeld inschakelen
• Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van
de motor
• Ook door linkshandigen goed te hanteren
• De sterkste van Bosch met snelspanmoer Krachtige 1.150 wattmotor voor hoog afnamevermogen
• Met snelspanmoer SDS voor het snel en zonder gereedschap wisselen van schijven
• Blokkering tegen onbedoeld inschakelen Tricontrol- veiligheidsschakelaar
• Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van de motor
• Ook door linkshandigen goed te hanteren
360,45 C3990208
Model nummer
GGS 16 240V
Opgenomen vermogen
900 W
Uitgangsvermogen
480 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
16000
Netto gewicht
3 kg
Bestelcode
C6074944
Prijs per
stuk € 3
535,55
Model nummer
GGS6/240V
Opgenomen vermogen
1150 W
Uitgangsvermogen
670 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
6800
Netto gewicht
3,9 kg
Bestelcode
C1360549
Prijs per stuk €
638,55
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
661
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48507 48506 7305
48512
48514